Thyssenkrupp Curec00922 | Flat Stock Brass 360 3/16 X 3/4 Inch 3 Feet | 1pty7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00922 Flat Stock Brass 360 3/16 x 3/4 Inch 3 Feet | AB2YJX 1PTY7

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00922 Flat Stock Brass 360 3/16 x 3/4 Inch 3 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2YJX Modeli: CUREC00922Çapraz Referans: 1PTY7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€32.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Stok
alaşım Tipi360
BitişDeğirmen
Sertlik ÖlçeğiRb
uzunluk3ft.
Uzunluk Toleransı+/- 1.000 "
MalzemePirinç
öfkeYarı Zor
Kalınlık3 / 16 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.005 "
TipGenel Amaçlı
Tipik SertlikB78
Tipik Çekme Dayanımı58,000 PSI
Tipik Akma Dayanımı45,000 PSI
genişlik3 / 4 "
Genişlik Toleransı+/- 0.012 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7409290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukUzunluk ToleransıKalınlıkgenişlikÜcret
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00161 Düz Dipçik Pirinç 360 1/8 x 3/8" 6 ft L | AB2YGJ 1PTN2 CUREC001616"+/- 3.000 "1 / 8 "3 / 8 "€23.30
TEKLİF TALEBİ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00544 Düz Dipçik Pirinç 360 1/8 x 1/2" 6 ft L | AB2YGK 1PTN3 CUREC005446"+/- 3.000 "1 / 8 "1 / 2 "€28.67
TEKLİF TALEBİ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01170 Düz Dipçik Pirinç 360 1/8 x 5/8" 3 ft L | AB2YGL 1PTN4 CUREC011703ft.+/- 1.000 "1 / 8 "5 / 8 "€19.22
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00945 Düz Dipçik Pirinç 360 1/8 x 1" 6 ft L | AB2YGN 1PTN7 CUREC009456"+/- 3.000 "1 / 8 "1"€56.48
TEKLİF TALEBİ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00291 Düz Dipçik Pirinç 360 1/8 x 1 1/2" 3 ft | AB2YGQ 1PTN9 CUREC002913ft.+/- 1.000 "1 / 8 "1.5 "€44.31
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00940 Düz Dipçik Pirinç 360 1/8 x 2" 3 ft L | AB2YGT 1PTP3 CUREC009403ft.+/- 1.000 "1 / 8 "2"€57.15
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01094 Düz Dipçik Pirinç 360 1/8 x 2 1/2" 3 ft | AB2YGU 1PTP4 CUREC010943ft.+/- 1.000 "1 / 8 "2.5 "€68.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00922 Flat Stock Brass 360 3/16 x 3/4 Inch 3 Feet
€32.33 / Adet