Titan Hd Pocf50a | Motor Çalıştırma Kondansatörü 50 Mfd 440v Oval | 20ud39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TITAN HD POCF50A Motor Çalıştırma Kapasitör 50 Mfd 440v Oval | AF7BPP 20UD39

TITAN HD POCF50A Motor Çalıştırma Kondansatörü 50 Mfd 440v Oval

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7BPP Modeli: POCF50AÇapraz Referans: 20UD39
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
€35.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motor Çalıştırma Kapasitör
Kasa Yüksekliği2-29 / 32 "
Kutu MalzemesiAlüminyum
Kapak MalzemesiÇelik
EIA UL TabanıA
Hz50/60
Microfarad Derecelendirmesi50
Genel Derinlik1-55 / 64 "
Toplam yükseklik3 13 / 32 "
toplam Genişlik2.75 "
ShapeOval
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 70 Derece C
Terminal Türü1/4 "Erkek Hızlı Bağlantı
UPC840899105413
Gerilim440 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8532300090

Ürün Detayı:

  • Genel Şekil (Oval)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇap+Genel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikShapeGerilimÜcret
TITAN HD POCF55A Motor Çalıştırma Kapasitör 55 Mfd 440v Oval | AF7BJU 20UD40 POCF55A-Motor Çalıştırma Kapasitör1-55 / 64 "3 13 / 32 "2.75 "Oval440 VAC€41.59
TITAN HD POCF5A Motor Çalıştırma Kapasitör 5 Mfd 440v Oval | AF7BJV 20UD41 POCF5A-Motor Çalıştırma Kapasitör1.25 "2 1 / 16 "2"Oval440 VAC€11.42
TITAN HD POCF60A Motor Çalışma Kapasitör 60 Mfd 440v Oval | AF7BJW 20UD42 POCF60A-Motor Çalıştırma Kapasitör1-55 / 64 "4 13 / 32 "2.75 "Oval440 VAC€52.07
TITAN HD POCF6A Motor Çalıştırma Kapasitör 6 Mfd 440v Oval | AF7BJX 20UD43 POCF6A-Motor Çalıştırma Kapasitör1.25 "2 1 / 16 "2"Oval440 VAC€14.54
TITAN HD POCF7.5A Motor Çalıştırma Kapasitör 7.5 Mfd 440v Oval | AF7BJY 20UD44 POCF7.5A-Motor Çalıştırma Kapasitör1.25 "2 11 / 16 "2"Oval440 VAC€14.24
TITAN HD POC10A Motor Çalıştırma Kapasitör 10 Mfd 370v Oval | AF7BNY 20UD24 POC10A-Motor Çalıştırma Kapasitör1.25 "2 11 / 16 "2"Oval370 VAC€12.18
TITAN HD POC15A Motor Çalıştırma Kapasitör 15 Mfd 370v Oval | AF7BNZ 20UD25 POC15A-Motor Çalıştırma Kapasitör1.25 "2 11 / 16 "2"Oval370 VAC€16.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TITAN HD POCF50A Motor Çalıştırma Kondansatörü 50 Mfd 440v Oval
€35.45 / Adet