TORK 1109A-PC Zaman Anahtarı 24 Saat 120-277V
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar Değiştirme Zamanlayıcısı |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
PLATFORM | Model | Kutup sayısı | Amper | derinlik | Tip | Gerilim | Watt | genişlik | Güç @ 120V | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS20 | 1-Pole | 7.25 | 1-1 / 2 " | Tek kutuplu | 24-277 | 12/150 | 1 11 / 16 " | 1/6 | €234.54 | ||
SS20F | 1-Pole | 7.25 | 1-1 / 2 " | Tek kutuplu | 24-277 | 12/150 | 1 11 / 16 " | 1/6 | €267.36 | ||
SS403 | 1 Kutuplu / 3 Yollu | 16 | 1 / 4 " | 1 Kutuplu / 3 Yollu | 120 için 277 | 380 için 4400 | 568736 " | 1/2 | €180.69 | ||
SS703ZA | - | - | - | - | - | - | - | - | €158.77 | ||
SS703Z | - | - | - | - | - | - | - | - | €136.57 | ||
D1060MW | - | - | - | - | - | - | - | - | €45.89 | ||
D212HW | - | - | - | - | - | - | - | - | €65.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00