Tork Ss703z | Duvar Anahtarı Zamanlayıcısı, 1 Dak Min. Zaman Ayarı, 24 Saat Maks. Zaman Ayarı, 10 Maks. Açma/Kapama Döngüleri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TORK SS703Z Duvar Anahtarı Zamanlayıcısı, 1 dk Min. Zaman Ayarı, 24 saat Maks. Zaman Ayarı, 10 Maks. Açma/Kapama Döngüleri | CU6UPF 52ZC43

TORK SS703Z Duvar Anahtarı Zamanlayıcısı, 1 dak Min. Zaman Ayarı, 24 saat Maks. Zaman Ayarı, 10 Maks. Açma/Kapama Döngüleri

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU6UPF Modeli: SS703ZÇapraz Referans: 52ZC43
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
€136.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duvar Değiştirme Zamanlayıcısı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutup sayısıAmperderinlikTipGerilimWattgenişlikGüç @ 120VÜcret
TORK SS20 Zamanlayıcı Maks. 18 Saat 24-277V 7.25A Duvar Anahtarı WH | AD8EUJ4JNK2 SS201-Pole7.251-1 / 2 "Tek kutuplu24-27712/1501 11 / 16 "1/6€234.54
TORK SS20F Timer Max 18 Saat 24-277V 7.25A Duvar Anahtarı WH | AD8EUK 4JNK3 SS20F1-Pole7.251-1 / 2 "Tek kutuplu24-27712/1501 11 / 16 "1/6€267.36
TORK SS403 Zamanlayıcı Duvar İçi Dijital Beyaz | AF7YUM 23NX05 SS4031 Kutuplu / 3 Yollu161 / 4 "1 Kutuplu / 3 Yollu120 için 277380 için 4400568736 "1/2€180.69
TORK SS703ZA Duvar Anahtarı Zamanlayıcısı, 1 dk Min. Zaman Ayarı, 24 saat Maks. Zaman Ayarı, 10 Maks. Açma/Kapama Döngüleri | CU6UPE 52ZC44 SS703ZA--------€158.77
TORK D1060MW Duvar Anahtarı Zamanlayıcısı, 10 Dak Min. Zaman Ayarı, 60 Min Maks. Zaman Ayarı | CU6UPG 105H26 D1060MW--------€45.89
TORK D212HW Duvar Anahtarı Zamanlayıcısı, 2 Saat Min. Zaman Ayarı, 12 Saat Maks. Zaman Ayarı, 1 Maks. Açma/Kapama Döngüleri | CU6UPH 173R76 D212HW--------€65.23
TORK 1109A-PC Zaman Anahtarı 24 Saat 120-277V | CU6UPJ 615T89 1109A-PC--------€202.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TORK SS703Z Duvar Anahtarı Zamanlayıcısı, 1 dak Min. Zaman Ayarı, 24 saat Maks. Zaman Ayarı, 10 Maks. Açma/Kapama Döngüleri
€136.57 / Adet