Tork Ss20f | Zamanlayıcı Maksimum 18 Saat 24-277v 7.25a Duvar Anahtarı Wh | 4jnk3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TORK SS20F Timer Max 18 Saat 24-277V 7.25A Duvar Anahtarı WH | AD8EUK 4JNK3

TORK SS20F Zamanlayıcı Maksimum 18 Saat 24-277V 7.25A Duvar Anahtarı WH

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8EUK Modeli: SS20FÇapraz Referans: 4JNK3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€267.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kronometre
Amper7.25
RenkBeyaz
derinlik1-1 / 2 "
Güç @ 120V1/6
Güç @ 240V1/2
uzunluk2.625 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama DöngüleriGeri sayım
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı18 saat.
Min. Zaman ayarı1 dk.
Çete Sayısı1
Kutup sayısı1-Pole
stilDuvar Anahtarı
TipTek kutuplu
Anahtar TürüTek kutuplu
Gerilim24-277
Watt12/150
genişlik1 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutup sayısıAmperderinlikTipGerilimWattgenişlikGüç @ 120VÜcret
TORK SS20 Zamanlayıcı Maks. 18 Saat 24-277V 7.25A Duvar Anahtarı WH | AD8EUJ4JNK2 SS201-Pole7.251-1 / 2 "Tek kutuplu24-27712/1501 11 / 16 "1/6€232.38
TORK SS403 Zamanlayıcı Duvar İçi Dijital Beyaz | AF7YUM 23NX05 SS4031 Kutuplu / 3 Yollu161 / 4 "1 Kutuplu / 3 Yollu120 için 277380 için 4400568736 "1/2€179.03
TORK SS703ZA Duvar Anahtarı Zamanlayıcısı, 1 dk Min. Zaman Ayarı, 24 saat Maks. Zaman Ayarı, 10 Maks. Açma/Kapama Döngüleri | CU6UPE 52ZC44 SS703ZA--------€151.71
TORK SS703Z Duvar Anahtarı Zamanlayıcısı, 1 dk Min. Zaman Ayarı, 24 saat Maks. Zaman Ayarı, 10 Maks. Açma/Kapama Döngüleri | CU6UPF 52ZC43 SS703Z--------€143.14
TORK D1060MW Duvar Anahtarı Zamanlayıcısı, 10 Dak Min. Zaman Ayarı, 60 Min Maks. Zaman Ayarı | CU6UPG 105H26 D1060MW--------€39.82
TORK D212HW Duvar Anahtarı Zamanlayıcısı, 2 Saat Min. Zaman Ayarı, 12 Saat Maks. Zaman Ayarı, 1 Maks. Açma/Kapama Döngüleri | CU6UPH 173R76 D212HW--------€56.62
TORK 1109A-PC Zaman Anahtarı 24 Saat 120-277V | CU6UPJ 615T89 1109A-PC--------€175.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TORK SS20F Zamanlayıcı Maksimum 18 Saat 24-277V 7.25A Duvar Anahtarı WH
€267.36 / Adet