Tork 8001u | Elektromekanik Zamanlayıcı 480v Spdt-no/nc | 30yj52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TORK 8001U Elektromekanik Zamanlayıcı 480V SPDT-NO / NC | AF9ZZP 30YJ52

TORK 8001U Elektromekanik Zamanlayıcı 480V SPDT-NO/NC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF9ZZP Model: 8001UÇapraz Referans: 30YJ52
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
€520.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromekanik Zamanlayıcı
Amper20
İletişim FormuSPDT-YOK / NC
HP @ 120V ile iletişime geçin3/4
Gün KaptanıYok hayır
derinlik3.75 "
Muhafaza TipiÇelik İç Mekan
BitişMetal Muhafaza, Gri Emaye
Yükseklik9.25 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri48
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı1-3 / 4 saat.
Min. Zaman ayarı15 dk.
dağyüzey
NEMA Değerlendirmesi1
Kutup sayısı1
Dahil Olan Yolcu Sayısı96
Çalışma Sıcaklığı.-40 Derece ila 165 Derece F
Tip24 saat.
Gerilim480
genişlik568597 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)21.59
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu9107008000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutup sayısıAmperİletişim FormuGerilimgenişlikderinlikYükseklik+Ücret
TORK WH2B Elektromekanik Zamanlayıcı 208 - 277V | AF9ZZH 30YJ44 WH2B240DPST-YOK208 - 277 VAC568860 "2.94 "7.94 "Elektromekanik Su Isıtıcı Zamanlayıcı€200.04
TORK 7209A Elektromekanik Zamanlayıcı, 120, 208 - 277VAC, 40 A, 24 Saat, 20 Dakika Min. Zaman Ayarı | CU6ULD 483A22 7209A-------Elektromekanik Zamanlayıcı€389.29
TORK 1109A-O Elektromekanik Zamanlayıcı, 120, 208 - 277VAC, 40 A, Dpst, 24 Saat | CU6ULE 483A21 1109A-O-------Elektromekanik Zamanlayıcı€216.02
TORK 7302 Elektromekanik Zamanlayıcı, 24 Saat Nominal | CU6ULF 52ZC61 7302-------Elektromekanik Zamanlayıcı€815.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TORK 8001U Elektromekanik Zamanlayıcı 480V SPDT-NO/NC
€520.13 / Adet