Tork Wh2b | Elektromekanik Zamanlayıcı 208 - 277v | 30yj44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TORK WH2B Elektromekanik Zamanlayıcı 208 - 277V | AF9ZZH 30YJ44

TORK WH2B Elektromekanik Zamanlayıcı 208 - 277V

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9ZZH Modeli: WH2BÇapraz Referans: 30YJ44

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€206.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromekanik Su Isıtıcı Zamanlayıcı
Amper40
İletişim FormuDPST-YOK
HP @ 120V ile iletişime geçin2
HP @ 240V ile iletişime geçin5
Gün KaptanıYok hayır
derinlik2.94 "
Muhafaza TipiÇelik İç Mekan
BitişMetal Muhafaza, Gri Emaye
Yükseklik7.94 "
uzunluk7.94 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri12
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı22 saat.
Min. Zaman ayarı20 dk.
dağyüzey
NEMA Değerlendirmesi1
Kutup sayısı2
Dahil Olan Yolcu Sayısı2
Çalışma Sıcaklığı.-40 Derece ila 165 Derece F
Tip24 saat.
Gerilim208 - 277 VAC
genişlik568860 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)21.59
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8536507000

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Exterior Override Lever

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutup sayısıAmperİletişim FormuGerilimgenişlikderinlikYükseklik+Ücret
TORK 8001U Elektromekanik Zamanlayıcı 480V SPDT-NO / NC | AF9ZZP 30YJ52 8001U120SPDT-YOK / NC480568597 "3.75 "9.25 "Elektromekanik Zamanlayıcı€503.44
TORK 7209A Elektromekanik Zamanlayıcı, 120, 208 - 277VAC, 40 A, 24 Saat, 20 Dakika Min. Zaman Ayarı | CU6ULD 483A22 7209A-------Elektromekanik Zamanlayıcı€401.32
TORK 1109A-O Elektromekanik Zamanlayıcı, 120, 208 - 277VAC, 40 A, Dpst, 24 Saat | CU6ULE 483A21 1109A-O-------Elektromekanik Zamanlayıcı€222.71
TORK 7302 Elektromekanik Zamanlayıcı, 24 Saat Nominal | CU6ULF 52ZC61 7302-------Elektromekanik Zamanlayıcı€685.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TORK WH2B Elektromekanik Zamanlayıcı 208 - 277V
€206.22 / Adet