Tork Dzs200bp | Elektronik Zamanlayıcı Astronomik/prog 2 Kanal 365 günlük Spdt | 4jng9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TORK DZS200BP Elektronik Zamanlayıcı Astronomik / prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUE 4JNG9

TORK DZS200BP Elektronik Zamanlayıcı Astronomik/prog 2 Chan 365day Spdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8EUE Modeli: DZS200BPÇapraz Referans: 4JNG9
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
€1,264.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Zamanlayıcı
Amper30
Yedekleme Süresi7 Günleri
Renkbronzlaşmak
İletişim FormuSPDT
derinlik4-1 / 2 "
ÇevirmeNoryl İç / Dış Mekan
Yükseklik9.125 "
Güç @ 120V1
Güç @ 240V2
uzunluk9.125 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri99 Astronomik, Ofset 299
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı365 Günleri
Min. Zaman ayarı1 dk.
Montajyüzey
NEMA Değerlendirmesi3R
Kanal Sayısı2
Kutup sayısı1
Darbe Olaylarının Sayısı99
Çalışma Sıcaklığı.-40 ila 158 F
Çalışma Modu365 Günleri
Darbe Süresi1 - 99 saniye
TipAstronomik / Programlanabilir
Gerilim120-277
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)26.42
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: DZS Serisi Üniteler Arasında Programın Kolay Kopyalanması ve Aktarılması için Sağlanan Bellek Modülü, Kalıcı Program Tutma için Kapasitör, Kilitleme Hasp

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma Sıcaklığı.AmperderinlikÇalışma ModuTipgenişlikÇevirmeYükseklikÜcret
TORK DGLC200A-NC Elektronik Zamanlayıcı Spdt 120 / 277v | AC4WZH 31A071 DGLC200A-NC-31 Derece F ila +131 Derece F204.5 "7 GünleriProgramlanabilir5"Noryl İç / Dış Mekan10 "€1,250.75
TORK EWZ120 Elektronik Zamanlayıcı Astronomik / prog Spdt 120-277v 7gün | AD8EUB 4JNF6 EWZ120-40 ila 149 F303-1 / 16 "7 GünleriAstronomik / Programlanabilir5 1 / 16 "Plastik İç Mekan / Dış Mekan8 5 / 16 "€417.14
TORK DZS400BP Elektronik Zamanlayıcı Astronomik / prog 4 Chan 365day Spdt | AD8EUF 4JNH1 DZS400BP-40 ila 158 F204-1 / 2 "365 GünleriAstronomik / Programlanabilir5"Noryl İç / Dış Mekan9.125 "€2,305.04
TORK DWZ100B Elektronik Zamanlayıcı Astronomik / prog 1 Kanal 7 gün Spdt | AD8EUG 4JNH3 DWZ100B-40 ila 158 F204-1 / 2 "7 GünleriAstronomik / Programlanabilir5"Noryl İç / Dış Mekan9.125 "€762.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TORK DZS200BP Elektronik Zamanlayıcı Astronomik/prog 2 Chan 365day Spdt
€1,264.38 / Adet