Tork Ewz120 | Elektronik Zamanlayıcı Astronomik/prog Spdt 120-277v 7gün | 4jnf6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TORK EWZ120 Elektronik Zamanlayıcı Astronomik / prog Spdt 120-277v 7gün | AD8EUB 4JNF6

TORK EWZ120 Elektronik Zamanlayıcı Astronomik/prog Hız 120-277v 7 gün

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8EUB Modeli: EWZ120Çapraz Referans: 4JNF6
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
€417.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Zamanlayıcı
Amper30
Yedekleme Süresi100 saat.
Renkbronzlaşmak
İletişim FormuSPDT
derinlik3-1 / 16 "
ÇevirmePlastik İç Mekan / Dış Mekan
Yükseklik8 5 / 16 "
Güç @ 120V1
Güç @ 240V2
uzunluk8 5 / 16 "
Maks. Alan sayısı Açma / Kapama Döngüleri20
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı24 saat / 7 Gün
Min. Zaman ayarı1 dk.
Montajyüzey
NEMA Değerlendirmesi3R
Kanal Sayısı1
Kutup sayısı1
Çalışma Sıcaklığı.-40 ila 149 F
Çalışma Modu7 Günleri
TipAstronomik / Programlanabilir
Gerilim120-277
genişlik5 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)24.89
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu9107008000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Astronomic Option, Capacitor for Permanent Schedule Retention, Momentary Option, Locking Hasp

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma Sıcaklığı.AmperderinlikÇalışma ModuTipgenişlikÇevirmeYükseklikÜcret
TORK DGLC200A-NC Elektronik Zamanlayıcı Spdt 120 / 277v | AC4WZH 31A071 DGLC200A-NC-31 Derece F ila +131 Derece F204.5 "7 GünleriProgramlanabilir5"Noryl İç / Dış Mekan10 "€1,250.75
TORK DZS200BP Elektronik Zamanlayıcı Astronomik / prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUE 4JNG9 DZS200BP-40 ila 158 F304-1 / 2 "365 GünleriAstronomik / Programlanabilir5"Noryl İç / Dış Mekan9.125 "€1,264.38
TORK DZS400BP Elektronik Zamanlayıcı Astronomik / prog 4 Chan 365day Spdt | AD8EUF 4JNH1 DZS400BP-40 ila 158 F204-1 / 2 "365 GünleriAstronomik / Programlanabilir5"Noryl İç / Dış Mekan9.125 "€2,305.04
TORK DWZ100B Elektronik Zamanlayıcı Astronomik / prog 1 Kanal 7 gün Spdt | AD8EUG 4JNH3 DWZ100B-40 ila 158 F204-1 / 2 "7 GünleriAstronomik / Programlanabilir5"Noryl İç / Dış Mekan9.125 "€762.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TORK EWZ120 Elektronik Zamanlayıcı Astronomik/prog Hız 120-277v 7 gün
€417.14 / Adet