TOUGH GUY 6YTC5 Yer Fırçası 24 İnç Mavi
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yer Fırçası |
Blok Malzemesi | Köpük |
Blok boyutu | 24 " |
Kıl Rengi | Yeşil |
Kıl Malzemesi | Geri dönüştürülmüş PET |
Uzunluk | 24 " |
Trim Uzunluğu | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 65.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.04 |
Gemi genişliği (cm) | 33.78 |
HS kodu | 9603500000 |
Menşe Ülkesi | LK |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00