TOUGH GUY 6YTC6 Yer Fırçası 24 İnç Bordo
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yer Fırçası |
Blok Malzemesi | Köpük |
Blok boyutu | 24 " |
Kıl Rengi | Beyaz |
Kıl Malzemesi | Geri dönüştürülmüş PET |
Uzunluk | 24 " |
Trim Uzunluğu | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 63.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.8 |
Gemi genişliği (cm) | 33.27 |
HS kodu | 9603500000 |
Menşe Ülkesi | LK |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00