TRACTEL TU 17 Manuel Kablo Vinç
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manuel Halatlı Vinç |
Kablo Çapı | 5 / 16 " |
Kablo Uzunluğu | 30ft. |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Sap uzunluğu | 18 "28 için" |
Kanca Açma | 1" |
Kaldırma Kapasitesi | 2000 lb |
Malzeme | Galvanize çelik |
Min. Kancalar arasında | 28.5 " |
Çekme Kapasitesi | 4000 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 39.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.42 |
Gemi genişliği (cm) | 39.37 |
HS kodu | 8425190000 |
Menşe Ülkesi | FR |
PLATFORM | Model | Kablo Çapı | Sap uzunluğu | Kaldırma Kapasitesi | Min. Kancalar arasında | Çekme Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU28 | 7 / 16 " | 26 "45 için" | 4000 lb | 36.5 " | 8000 lb | €3,553.92 | ||
TU-32 | 5 / 8 " | 26 "45 için" | 8000 lb | 32.5 " | 16,000 lb | €5,103.58 | ||
T 508 | 5 / 16 " | 16 "27 için" | 2000 lb | 20.5 " | 4000 lb | €1,723.05 | ||
T-516 | 7 / 16 " | 26 "45 için" | 4000 lb | 26 " | 8000 lb | €2,366.35 | ||
T-532 | 5 / 8 " | 26 "45 için" | 8000 lb | 29 " | 16,000 lb | €4,050.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00