TRI-ARC UCT08242 Çapraz Platform 122 İnç H Tırtıklı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Crossover Dönüş Platformu |
Taban Genişliği | 30 " |
Alt genişlik | 30 " |
Renk | Sarı |
Bitiş | toz Boya |
Küpeşte Yüksekliği | 42 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 122 " |
Platform Derinliği | 30.5 " |
Platform Yüksekliği | 80 " |
Platform Uzunluğu | 30.5 " |
Yürümek | tırtıklı |
Dikey açıklık | 48, 58, 68, 78, 88 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 99.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 127 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Platform Derinliği | Taban Genişliği | Alt genişlik | Platform Yüksekliği | Platform Uzunluğu | Yürümek | Renk | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCT05246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 50 " | 30.5 " | Delikli | Sarı | toz Boya | €861.07 | TEKLİF TALEBİ
|
UCT06246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 60 " | 30.5 " | Delikli | Sarı | toz Boya | €847.86 | TEKLİF TALEBİ
|
UCT07246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 70 " | 30.5 " | Delikli | Sarı | toz Boya | €879.74 | TEKLİF TALEBİ
|
UCT08246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 80 " | 30.5 " | Delikli | Sarı | toz Boya | €910.69 | TEKLİF TALEBİ
|
UCT09246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 90 " | 30.5 " | Delikli | Sarı | toz Boya | €913.91 | TEKLİF TALEBİ
|
UCT05242 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 50 " | 30.5 " | tırtıklı | Sarı | toz Boya | €862.77 | TEKLİF TALEBİ
|
UCT06242 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 60 " | 30.5 " | tırtıklı | Sarı | toz Boya | €879.98 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00