TRI-ARC URTL506 6 Adım 50 Derece Eğimli Merdiven 60 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yapılandırılabilir Geçiş Merdiveni |
Taban Genişliği | 35 " |
Alt genişlik | 35 " |
Tırmanma açısı | 50 Dereceleri |
Renk | Alüminyum |
Bitiş | Alüminyum Fabrikası |
Küpeşte Yüksekliği | 42 " |
Yükleme kapasitesi | 500 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Adım Sayısı | 6 |
Toplam yükseklik | 102 " |
Platform Derinliği | 10 " |
Platform Yüksekliği | 60 " |
Platform Uzunluğu | 10 " |
Adım Derinliği | 10 " |
Adım Genişliği | 36 " |
Yürümek | Kavrama Dikmesi |
Dikey açıklık | 57-1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 75.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 165.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 7326908560 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00