TRI-ARC WLA3WT Geçmeli Rıhtım Merdiveni 3 Basamak 72 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Walk-Thru Dock Merdiveni |
Çıkış | ileri |
Bitiş | Alüminyum |
Küpeşte Yüksekliği | 42 " |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Adım Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 6ft. |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 21 1 / 16 " |
Basamak Dia. | 3 / 4 " |
Adım Genişliği | 18 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 2 ft. |
Yukarıdan Aşağıya Basamak | 24 " |
Tüp Çapı. | 3 / 4 " |
Boru Et Kalınlığı | 40 SCH |
Gemi ağırlığı (kg) | 25.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 66.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 7616995030 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00