TRI-ARC WLAR107165 Tekerlekli Merdiven 7 Basamaklı Tırtıklı Sırt
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvarlanan Merdiven |
Çalıştırma Tipi | Sıkıştırma Tekeri |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Temel Derinlik | 57 " |
Taban Genişliği | 26 " |
Alt genişlik | 26 " |
Tırmanma açısı | 56 Dereceleri |
Renk | Alüminyum |
Bitiş | Alüminyum Fabrikası |
Küpeşte Yüksekliği | 30 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 350 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Adım Sayısı | 7 |
Toplam yükseklik | 100 " |
toplam Genişlik | 26 " |
Platform Derinliği | 14 " |
Platform Yüksekliği | 70 " |
Platform Genişliği | 16 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 16 " |
Yürümek | tırtıklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 259.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 144.78 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
HS kodu | 7616995095 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Platform Yüksekliği | Temel Derinlik | Taban Genişliği | Platform Genişliği | Adım Genişliği | Yürümek | Alt genişlik | Korkuluklar Dahil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLAR103165 | 30 " | 28 " | 22 " | 16 " | 16 " | tırtıklı | 22 " | Evet | €788.77 | ||
WLAR104165 | 40 " | 34 " | 22 " | 16 " | 16 " | tırtıklı | 22 " | Evet | €954.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
WLAR104164 | 40 " | 34 " | 32 " | 16 " | 24 " | tırtıklı | 21 " | Evet | €972.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
WLAR002165 | 20 " | 22 " | 22 " | 16 " | 16 " | tırtıklı | 22 " | Yok hayır | €554.81 | ||
WLAR003165 | 30 " | 28 " | 22 " | 16 " | 16 " | tırtıklı | 22 " | Yok hayır | €615.52 | ||
WLAR004165 | 40 " | 34 " | 22 " | 16 " | 16 " | tırtıklı | 22 " | Yok hayır | €829.89 | ||
WLAR002245 | 20 " | 22 " | 32 " | 24 " | 24 " | tırtıklı | 32 " | Yok hayır | €648.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00