TRICO 30213 Sabit Seviye Yağlayıcı, 4 oz. Kapasite, 2-11/16 İnç Boyut, SS, Cam Hazne
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Seviye Yağlayıcı |
Kapasite | 4 oz. |
Bağlantısı | 1 / 4 "NPT |
Yükseklik | 4 15/16 "- 5 11/16" |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
O-Ring | Viton |
Yağ Seviyesi Aralığı | 9 / 32 "ila 1" |
Ürün Veri Sayfası | trico-30002.pdf |
Rezervuar Malzemesi | Cam |
genişlik | 2 11 / 16 " |
A.
A. Yağlayıcıların ve iç parçaların dökümü, açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için sırasıyla 316 paslanmaz çelik ve çinko kaplı çelikten yapılmıştır.
A. Sabit seviyeli bir yağlayıcı kullanırken, hava menfezinden yağ deposuna hava akar. Bu, sıvıyı rezervuardan serbest bırakır ve sıvı conta yeniden kurulana kadar ekipmana akmasına izin verir.
Model | Kapasite | genişlik | Yükseklik | Bağlantısı | Yağ Seviyesi Aralığı | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30002 | 2 1 / 2 oz. | 2 1 / 2 " | 3 15/16 "- 4 1/4" | 1 / 4 "NPT | 11/32 "ila 9/16" | Çinko kaplamalı | €64.09 | |
30003 | 4 oz. | 2 11 / 16 " | - | 1 / 4 "NPT | 9 / 32 "ila 1" | çinko | €81.32 | |
30005 | 8 oz. | 3.187 " | 5 15/16 - 6 11/16 " | 1 / 4 "NPT | 9 / 32 "ila 1" | çinko | €89.15 | |
30010 | 16 oz. | 4.12 " | 6 13/16 "- 7 9/16" | 1 / 4 "NPT | 9 / 32 "ila 1" | çinko | €101.76 | |
30215 | 8 oz. | 3 3 / 16 " | 5 7/8 "- 6 5/8" | 1 / 4 "NPT | 9 / 32 "ila 1" | Paslanmaz çelik | €330.89 | TEKLİF TALEBİ
|
30220 | 16 oz. | 4 1 / 8 " | 6 3/4 "- 7 1/2" | 1 / 4 "NPT | 9 / 32 "ila 1" | Paslanmaz çelik | €338.97 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00