TRICO 30220 Sabit Seviye Yağlayıcı, 16 oz. Kapasite, 4-1/8 İnç Boyut, SS, Cam Hazne
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Seviye Yağlayıcı |
Kapasite | 16 oz. |
Bağlantısı | 1 / 4 "NPT |
Yükseklik | 6 3/4 "- 7 1/2" |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
O-Ring | Viton |
Yağ Seviyesi Aralığı | 9 / 32 "ila 1" |
Ürün Veri Sayfası | trico-30002.pdf |
Rezervuar Malzemesi | Cam |
genişlik | 4 1 / 8 " |
A. Maksimum 250 derece Fahrenheit sıcaklıkta çalışabilir.
A.
Model | Kapasite | genişlik | Yükseklik | Bağlantısı | Yağ Seviyesi Aralığı | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30002 | 2 1 / 2 oz. | 2 1 / 2 " | 3 15/16 "- 4 1/4" | 1 / 4 "NPT | 11/32 "ila 9/16" | Çinko kaplamalı | €64.09 | |
30003 | 4 oz. | 2 11 / 16 " | - | 1 / 4 "NPT | 9 / 32 "ila 1" | çinko | €81.32 | |
30005 | 8 oz. | 3.187 " | 5 15/16 - 6 11/16 " | 1 / 4 "NPT | 9 / 32 "ila 1" | çinko | €89.15 | |
30010 | 16 oz. | 4.12 " | 6 13/16 "- 7 9/16" | 1 / 4 "NPT | 9 / 32 "ila 1" | çinko | €101.76 | |
30213 | 4 oz. | 2 11 / 16 " | 4 15/16 "- 5 11/16" | 1 / 4 "NPT | 9 / 32 "ila 1" | Paslanmaz çelik | €317.92 | TEKLİF TALEBİ
|
30215 | 8 oz. | 3 3 / 16 " | 5 7/8 "- 6 5/8" | 1 / 4 "NPT | 9 / 32 "ila 1" | Paslanmaz çelik | €330.89 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00