30010 Trico | Sabit Seviye Yağlayıcı, 16 Oz. Kapasite, 4-1/8 İnç Boyut, Çinko Kaplama, Cam Hazne | 6y851 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRICO 30010 Sabit Seviye Yağlayıcı, 16 oz. Kapasite, 4-1/8 İnç Boyut, Çinko Kaplama, Cam Hazne | AF2VAJ 6Y851

TRICO 30010 Sabit Seviye Yağlayıcı, 16 oz. Kapasite, 4-1/8 İnç Boyut, Çinko Kaplama, Cam Hazne

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2VAJ Model: 30010Çapraz Referans: 6Y851
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
€101.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Seviye Yağlayıcı
Kapasite16 oz.
Bağlantısı1 / 4 "NPT
işlevTek Parça Cam Rezervuarlar, Yağ Seviyesinin Sızdıran Contalar Yoluyla Yanlışlıkla Aşırı Doldurulmasını Önler
Yükseklik6 13/16 "- 7 9/16"
Malzemeçinko
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
O-RingViton
Yağ Seviyesi Aralığı9 / 32 "ila 1"
Ürün Veri Sayfasıtrico-30002.pdf
Rezervuar Kapasitesi16 Oz.
Rezervuar MalzemesiCam
genişlik4.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8413919080
Menşe ÜlkesiUS

Standartlar ve Onaylar:

  • ISO Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO/IEC 17025:2017
  • ASTM

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Trico sabit seviye yağlayıcı neleri içerir?

A. Ayarlanabilir seviye ayarları, taşmayı önlemek için büyük bir dalgalanma odası ve yan ve alt portlara sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasitegenişlikYükseklikBağlantısıYağ Seviyesi AralığıMalzemeÜcret
TRICO 30002 Sabit Seviye Yağlayıcı, 2.5 oz. Kapasite, 2-1/2 İnç Boyut, Çinko Kaplama, Cam Hazne | AE4CLX 5JG77 300022 1 / 2 oz.2 1 / 2 "3 15/16 "- 4 1/4"1 / 4 "NPT11/32 "ila 9/16"Çinko kaplamalı€64.09
TRICO 30003 Sabit Seviye Yağlayıcı, 4 oz. Kapasite, 2-11/16 İnç Boyut, Çinko Kaplama, Cam Hazne | AF2VAG 6Y849 300034 oz.2 11 / 16 "-1 / 4 "NPT9 / 32 "ila 1"çinko€81.32
TRICO 30005 Sabit Seviye Yağlayıcı, 8 oz. Kapasite, 3-3/16 İnç Boyut, Çinko Kaplama, Cam Hazne | AF2VAH 6Y850 300058 oz.3.187 "5 15/16 - 6 11/16 "1 / 4 "NPT9 / 32 "ila 1"çinko€89.15
TRICO 30213 Sabit Seviye Yağlayıcı, 4 oz. Kapasite, 2-11/16 İnç Boyut, SS, Cam Hazne | AK7FHE 302134 oz.2 11 / 16 "4 15/16 "- 5 11/16"1 / 4 "NPT9 / 32 "ila 1"Paslanmaz çelik€317.92
TEKLİF TALEBİ
TRICO 30215 Sabit Seviye Yağlayıcı, 8 oz. Kapasite, 3-3/16 İnç Boyut, SS, Cam Hazne | AK7FHQ 302158 oz.3 3 / 16 "5 7/8 "- 6 5/8"1 / 4 "NPT9 / 32 "ila 1"Paslanmaz çelik€330.89
TEKLİF TALEBİ
TRICO 30220 Sabit Seviye Yağlayıcı, 16 oz. Kapasite, 4-1/8 İnç Boyut, SS, Cam Hazne | AK7FJC 3022016 oz.4 1 / 8 "6 3/4 "- 7 1/2"1 / 4 "NPT9 / 32 "ila 1"Paslanmaz çelik€338.97
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRICO 30010 Sabit Seviye Yağlayıcı, 16 oz. Kapasite, 4-1/8 İnç Boyut, Çinko Kaplama, Cam Hazne
€101.76 / Adet