Trico 33348 | Streamliner M Gres Dağıtıcı, 250cc Kapasiteli | 1ymx8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRICO 33348 Streamliner M Gres Dispenseri, 250cc Kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4LBV Model: 33348Çapraz Referans: 1YMX8
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
€613.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gres Dağıtıcı
Kapasite250 cc
Bağlantısı3 / 8 "NPT
Yükseklik8 3 / 8 "
MalzemeABS ve Polikarbonat
İşletme basıncı280 Psi
Çalışma Sıcaklığı.-4 Derece. F ila 140 Deg. F
Ürün Veri Sayfasıtrico-33348.pdf
Rezervuar Kapasitesi250 cc

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)22.61
Gemi uzunluğu (cm)25.15
Gemi genişliği (cm)24.64
HS kodu8479899898
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRezervuar KapasitesiBağlantısıİşletme basıncıÜcret
TRICO 33372 Streamliner M Gres Dağıtıcı, 125cc Kapasite, 3/8 İnç NPT, 200 psi | CD6VPE 33372125 cc3 / 8 "NPT200 psi-
TEKLİF TALEBİ
TRICO 33347 Streamliner M Gres Dağıtıcı, 125cc Kapasite, 3/8 İnç NPT, 280 psi | CD6VPF 33347125 cc3 / 8 "NPT280 Psi€299.18
TEKLİF TALEBİ
TRICO 33371 Streamliner M Gres Dağıtıcı, 250cc Kapasite, 3/8 İnç NPT, 200 psi | CD6VPG 33371250 cc-200 psi-
TEKLİF TALEBİ
TRICO 33385 Streamliner M Gres Dağıtıcı, 60cc Kapasite, 3/8 İnç NPT, 280 psi | CD6VPH 3338560 cc3 / 8 "NPT280 Psi€299.18
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRICO 33348 Streamliner M Gres Dispenseri, 250cc Kapasite
€613.20 / Adet