TRICO 35575-B Dispenser DE, 1 Qt Kapasiteli, Akrilik Hazne, 4-7/16 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dağıtıcı |
Kapasite | 1 qt. |
Boyut A | 4 7 / 16 " |
Boyut B | 6 3 / 16 " |
Bitiş | Lake Saten Finish |
Conta Malzemesi | Buna-N |
Hz | 60 |
Malzeme | Pirinç |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 165 Derece F |
Ürün Veri Sayfası | trico-35563.pdf |
Rezervuar Malzemesi | Akrilik |
Solenoid Gerilimi | 120V |
Damızlık Boyutu | 3 / 4 "-16 |
Tip | DE |
Vana Malzemesi | Pirinç |
Gerilim | 120 |
HS kodu | 8413919520 |
Model | Tip | Kapasite | Rezervuar Malzemesi | Damızlık Boyutu | Boyut A | Boyut B | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35563 | D | 1 pt | Akrilik | 3 / 4 "-16 | 4 7 / 16 " | 4 5 / 16 " | €204.53 | TEKLİF TALEBİ
|
35564 | D | 1 qt. | Cam | 3 / 4 "-16 | 4 7 / 16 " | 7 3 / 16 " | €293.13 | TEKLİF TALEBİ
|
35565 | D | 1 qt. | Akrilik | 3 / 4 "-16 | 4 7 / 16 " | 7 3 / 16 " | €272.31 | TEKLİF TALEBİ
|
35566 | D | 2 1/2 adet | Cam | 3 / 4 "-16 | 5 11 / 16 " | 9 5 / 16 " | €379.31 | TEKLİF TALEBİ
|
35567 | D | 2 1/2 adet | Akrilik | 3 / 4 "-16 | 5 11 / 16 " | 9 5 / 16 " | €369.69 | TEKLİF TALEBİ
|
35569 | D | 1 gal. | Akrilik | 3 / 4 "-16 | 5 11 / 16 " | 14 5 / 16 " | €457.70 | TEKLİF TALEBİ
|
35574-B | DE | 1 qt. | Cam | 3 / 4 "-16 | 4 7 / 16 " | 6 3 / 16 " | €470.58 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00