Tridon 670040024 | 1xhc2 | Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIDON 670040024 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1 Sae 24 - 10'lu Paket | AB4ENL 1XHC2

TRIDON 670040024 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1 Sae 24 - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4ENL Model: 670040024Çapraz Referans: 1XHC2
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
€22.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi
Band Malzeme301 Paslanmaz Çelik
Bant genişliği1 / 2 "
Kelepçe TipiDenizcilik Sınıfı
Gövde Malzemesi301 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.2"
Metrik Çapı Maks. Alan sayısı50.8mm
Metrik Çapı Min.25.4mm
Min. Kelepçe Dia.1"
SAE Numarası24
Vida malzemesi305 Paslanmaz Çelik
Vida Boyutu5 / 16 "
Kalınlık0.022 "
Tork35 inç-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bant Yuvaları (Dikdörtgen)
  • Alt Marka: İdeal

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Kelepçe Dia.Metrik Çapı Maks. Alan sayısıMetrik Çapı Min.Min. Kelepçe Dia.SAE NumarasıÜcret
TRIDON 670040006 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 3/8 Sae 6 - 10'lu Paket | AB4ENE 1XHB5 6700400067 / 8 "22.23mm9.53mm3 / 8 "6€19.28
TRIDON 670040008 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 7/16 Sae 8 - 10'lu Paket | AB4ENF 1XHB6 6700400081"25.4mm11mm7 / 16 "8€19.28
TRIDON 670040010 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1/2 Sae 10 - 10'lu Paket | AB4ENG 1XHB7 6700400101-1 / 16 "41.27mm13mm1 / 2 "10€19.28
TRIDON 670040012 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1/2 Sae 12 - 10'lu Paket | AB4ENH 1XHB8 6700400121.25 "31.75mm13mm1 / 2 "12€19.28
TRIDON 670040016 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 11/16 Sae 16 - 10'lu Paket | AB4ENJ 1XHB9 6700400161.5 "38.1mm18mm11 / 16 "16€19.96
TRIDON 670040020 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 3/4 Sae 20 - 10'lu Paket | AB4ENK 1XHC1 6700400201.75 "44.45mm19mm3 / 4 "20€20.48
TRIDON 670040028 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1-1/4 Sae 28 - 10'lu Paket | AB4ENM 1XHC3 6700400282.25 "57.15mm31.75mm1.25 "28€22.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIDON 670040024 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1 Sae 24 - 10'lu Paket
€22.04 / Adet