TRIDON Hortum Kelepçesi, Sonsuz Dişli, Deniz Sınıfı
stil | Model | Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia. | Metrik Çapı Maks. Alan sayısı | Metrik Çapı Min. | Min. Kelepçe Dia. | SAE Numarası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 670040008 | 1" | 25.4mm | 11mm | 7 / 16 " | 8 | €19.28 | |
A | 670040010 | 1-1 / 16 " | 41.27mm | 13mm | 1 / 2 " | 10 | €19.28 | |
A | 670040016 | 1.5 " | 38.1mm | 18mm | 11 / 16 " | 16 | €19.96 | |
A | 670040012 | 1.25 " | 31.75mm | 13mm | 1 / 2 " | 12 | €19.28 | |
A | 670040020 | 1.75 " | 44.45mm | 19mm | 3 / 4 " | 20 | €20.48 | |
A | 670040024 | 2" | 50.8mm | 25.4mm | 1" | 24 | €22.04 | |
A | 670040032 | 2.5 " | 63.5mm | 38mm | 1.5 " | 32 | €23.11 | |
A | 670040028 | 2.25 " | 57.15mm | 31.75mm | 1.25 " | 28 | €22.04 | |
A | 670040036 | 2.75 " | 69.85mm | 44.45mm | 1.75 " | 36 | €23.55 | |
A | 670040040 | 3" | 76.2mm | 50.8mm | 2" | 40 | €25.21 | |
A | 670040048 | 3.5 " | 88.9mm | 63.5mm | 2.5 " | 48 | €28.28 | |
A | 670040044 | 3.25 " | 82.55mm | 57.15mm | 2.25 " | 44 | €27.65 | |
A | 670040052 | 3.75 " | 95.25mm | 69.85mm | 2.75 " | 52 | €30.80 | |
A | 670040056 | 4" | 101.6mm | 76.2mm | 3" | 56 | €31.13 | |
A | 670040064 | 4.5 " | 114.3mm | 64mm | 2.5 " | 64 | €33.64 | |
A | 670040060 | 4.25 " | 107.95mm | 82.55mm | 3.25 " | 60 | €21.59 | |
A | 670040072 | 5" | 127mm | 76mm | 3" | 72 | €34.86 | |
A | 670040080 | 5.5 " | 139.7mm | 89mm | 3.5 " | 80 | €35.21 | |
A | 670040088 | 6" | 152.4mm | 102mm | 4" | 88 | €37.04 | |
A | 670040096 | 6.5 " | 165.1mm | 114mm | 4.5 " | 96 | €38.27 | |
A | 670040104 | 7" | 177.8mm | 127mm | 5" | 104 | €39.62 | |
A | 670040006 | 7 / 8 " | 22.23mm | 9.53mm | 3 / 8 " | 6 | €19.28 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Jeneratör Transfer Anahtarları - Manuel
- Elektrikli Eldiven Aksesuarları
- Kıvılcıma Dayanıklı Körükler
- Perçin Sunucular
- Onarım Kelepçeleri
- Raflar ve Depolama Rafları
- Böcek öldürücüler ve Haşere Kontrolü
- Paçavra ve Mendil
- El ve Taşınabilir Lambalar
- Çengeller
- BRADY Devre Kesici Kilitleme Rayı
- SALISBURY Sınıf 2 Kalıplı Kolluklar
- E JAMES & CO Sünger Rulo, Neopren
- HOSE MASTER Hortum Metal 1/2 İnç
- 3M Sıcak Eriyik Aplikatörler
- ACROVYN Köşe İçi, Darbeye Dayanıklı
- COOPER B-LINE B267L Üç Delikli Sol Tek Köşe Kanat Ek Parçaları
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 12-24 Unc Lh
- ANVIL Xxh Tap Bull Fişler
- SPEARS VALVES PVC Elektro Aktüatörlü Kompakt 2000 Küresel Vanalar, Soketli, EPDM