Tridon 670040020 | 1xhc1 | Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIDON 670040020 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 3/4 Sae 20 - 10'lu Paket | AB4ENK 1XHC1

TRIDON 670040020 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 3/4 Sae 20 - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4ENK Model: 670040020Çapraz Referans: 1XHC1
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
€20.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi
Band Malzeme301 Paslanmaz Çelik
Bant genişliği1 / 2 "
Kelepçe TipiDenizcilik Sınıfı
Gövde Malzemesi301 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.1.75 "
Metrik Çapı Maks. Alan sayısı44.45mm
Metrik Çapı Min.19mm
Min. Kelepçe Dia.3 / 4 "
SAE Numarası20
Vida malzemesi305 Paslanmaz Çelik
Vida Boyutu5 / 16 "
Kalınlık0.022 "
Tork35 inç-lb.
UPC094704465173

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bant Yuvaları (Dikdörtgen)
  • Alt Marka: İdeal

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Kelepçe Dia.Metrik Çapı Maks. Alan sayısıMetrik Çapı Min.Min. Kelepçe Dia.SAE NumarasıÜcret
TRIDON 670040006 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 3/8 Sae 6 - 10'lu Paket | AB4ENE 1XHB5 6700400067 / 8 "22.23mm9.53mm3 / 8 "6€19.28
TRIDON 670040008 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 7/16 Sae 8 - 10'lu Paket | AB4ENF 1XHB6 6700400081"25.4mm11mm7 / 16 "8€19.28
TRIDON 670040010 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1/2 Sae 10 - 10'lu Paket | AB4ENG 1XHB7 6700400101-1 / 16 "41.27mm13mm1 / 2 "10€19.28
TRIDON 670040012 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1/2 Sae 12 - 10'lu Paket | AB4ENH 1XHB8 6700400121.25 "31.75mm13mm1 / 2 "12€19.28
TRIDON 670040016 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 11/16 Sae 16 - 10'lu Paket | AB4ENJ 1XHB9 6700400161.5 "38.1mm18mm11 / 16 "16€19.96
TRIDON 670040024 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1 Sae 24 - 10'lu Paket | AB4ENL 1XHC2 6700400242"50.8mm25.4mm1"24€22.04
TRIDON 670040028 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1-1/4 Sae 28 - 10'lu Paket | AB4ENM 1XHC3 6700400282.25 "57.15mm31.75mm1.25 "28€22.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIDON 670040020 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 3/4 Sae 20 - 10'lu Paket
€20.48 / Adet