<span Class='notranslate'>Tripp Lite </span> Isotel 6 Ultra | Surge Suppressor 12a 6 Outlet 6 Feet Gray | 5jk07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIPP LITE ISOTEL 6 ULTRA Dalgalanma Bastırıcı 12a 6 Çıkışlı 6 Feet Gri | AE4CWV 5JK07

TRIPP LITE ISOTEL 6 ULTRA Surge Suppressor 12a 6 Outlet 6 Feet Gray

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4CWV Model: ISOTEL 6 ULTRAÇapraz Referans: 5JK07
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
€175.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşırı Gerilim Koruma Çıkış Şeridi
RenkGri
iletişim Bağlantı Noktası(2) RJ11 Telefon
Kordon uzunluğu6ft.
derinlik2.5 "
Dipnotlar2,13
sınıfKonut / Ofis / Bilgisayar Ağları
Gövde MalzemesiMetal
Hz50/60
uzunluk7"
Maks. Alan sayısı Amper12
Maks. Alan sayısı Dalgalanma akımı92kA
Tıbbi SınıfYok hayır
Montaj StiliÇoklu Anahtar Deliği
NEMA Fiş Yapılandırması5-15P
NEMA Yuvası Yapılandırması5-15R
Gürültü Azaltma Derecesi NRR40 ila 80 dB
Çıkış Sayısı6
Trafo Çıkış Sayısı4
Outlet Merkez Mesafesi39.45 mm Yatay ve 38.89 mm Dikey
Güç göstergesiEvet
Anma Joule3330
Gerilim120
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46
Gemi yüksekliği (cm)29.21
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Devre Kesici (Evet)
  • Koaksiyel Dalgalanma Koruması (Hayır)
  • Çıkış Aşırı Gerilim Koruması (Evet)
  • Telefon/Faks Aşırı Gerilim Koruması (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTıbbi SınıfRenkKordon uzunluğuMontaj StiliNEMA Fiş YapılandırmasıNEMA Yuvası YapılandırmasıgenişlikderinlikÜcret
TRIPP LITE SPS606HGRA Aşırı Gerilim Koruyucu 15a 6 Çıkışlı 6 Ayak Gri | AA8QTQ 19N899 SPS606HGRAEvetGri6ft.Anahtar deliğiDik Açı 5-15P-HG5-15R-HG2.5 "1.5 "€196.72
TRIPP LITE SPS610HGRA Dalgalanma Bastırıcı 15a 6 Çıkışlı 10 Ayak Gri | AA8QTR 19N901 SPS610HGRAEvetGri10ft.Anahtar deliğiDik Açı 5-15P-HG5-15R-HG2.5 "1.5 "€224.53
TRIPP LITE SPS-615-HG Dalgalanma Bastırıcı 15a 6 Çıkışlı 15ft Beyaz | AD2NRP 3TA12 SPS-615-HGEvetBeyaz15ft.Anahtar deliği5-15P-HG5-15R-HG2.5 "1.5 "€217.27
TRIPP LITE ISOBAR 6 ULTRA HG Dalgalanma Bastırıcı 12a 6 Çıkış 15 Ayak Gri | AE4CPB 5JJ97 ISOBAR 6 ULTRA HG-Gri15ft.Çoklu Anahtar Deliği5-15P5-15R3.5 "2.5 "€263.75
TRIPP LITE ISOBAR 6 ULTRA Dalgalanma Bastırıcı 12a 6 Çıkış 6 Ayak Gri | AE4CWR 5JK04 İZOBAR 6 ULTRAYok hayırGri6ft.Çoklu Anahtar Deliği5-15P5-15R3.5 "2.5 "€162.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIPP LITE ISOTEL 6 ULTRA Surge Suppressor 12a 6 Outlet 6 Feet Gray
€175.76 / Adet