Tripp Lite Pdu1220t | Pdu 20a 13 Çıkışlı 15 Feet Siyah | 6rhw1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIPP LITE PDU1220T Pdu 20a 13 Çıkış 15 Ayak Siyah | AF2DGD 6RHW1

TRIPP LITE PDU1220T Pdu 20a 13 Çıkışlı 15 Feet Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2DGD Modeli: PDU1220TÇapraz Referans: 6RHW1
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
€318.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç dağıtım ünitesi
RenkSiyah
Kordon uzunluğu15ft.
Yükseklik1.75 "
Gövde MalzemesiMetal
uzunluk4.5 "
Maks. Alan sayısı Amper20
ÖlçülüÖlçülmemiş
Montaj StiliRaf Tipi / 1U, Dikey Raf Tipi / 0U, Duvar ve Tezgah Altı
Çıkış Sayısı13 (1 Ön, 12 Arka)
Outlet Merkez Mesafesi30.2mm
Faz1
Fiş TipiNEMA L5-20P
Güç göstergesiYok hayır
Priz TürüNO 5-20R
Gerilim120
genişlik17.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.59
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)51.82
Gemi genişliği (cm)23.88
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Devre Kesici (Yok)
  • GFCI Korumalı (Hayır)
  • Çıkış Aşırı Gerilim Koruması (Yok)
  • Özellikler: Ayrılabilir Montaj Flanşları

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış SayısıRenkKordon uzunluğuFiş TipiGüç göstergesiGerilimgenişlikYükseklikÜcret
TRIPP LITE PDUMH20HV Pdu 20a 10 Çıkış 12 Ayak Siyah | AA6HUM 14A324 PDUMH20HV10Siyah12ft.NEMA L6-20P, IEC-320 C20Yok hayır208/240/23017.5 "1.75 "€375.95
TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 Outlet 6 Ayak Siyah | AA6HUN 14A325 PDUHV108Siyah6ft.IEC-320 C14Evet200 / 208 / 230 / 24017 21 / 64 "3 27 / 64 "€404.34
TRIPP LITE PDUMH15 Pdu 15a 13 Outlet 15 Ayak Siyah | AB9ZQP 2GZT3 PDUMH1513Siyah15ft.NEMA 5-15PEvet12017.5 "1.75 "€258.42
TRIPP LITE PDUMV15 Pdu 15a 16 Outlet 15 Ayak Gümüş | AB9ZQQ 2GZT4 PDUV1516Gümüş15ft.NEMA 5-15PEvet1201.5 "3"€280.11
TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 Çıkış 15 Ayak Gümüş | AB9ZQR 2GZT5 PDUV2020Gümüş15ft.NEMA 5-20P, NEMA L5-20PEvet1201.75 "1.25 "€370.62
TRIPP LITE PDU1215 Pdu 15a 13 Çıkış 15 Ayak Siyah | AF2DGC 6RHW0 PDU121513 (1 Ön, 12 Arka)Siyah15ft.NEMA 5-15PYok hayır12017.5 "1.75 "€223.14
TRIPP LITE PDU2430 Pdu 30a 24 Çıkış 15 Ayak Siyah | AF2DGE 6RHW2 PDU243024 (12 Ön, 12 Arka)Siyah15ft.NEMA L5-30PYok hayır12017.5 "1.75 "€485.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIPP LITE PDU1220T Pdu 20a 13 Çıkışlı 15 Feet Siyah
€318.39 / Adet