Tripp Lite Ul620-15 | Çıkış Şeridi 20a 6 Çıkış 15 Feet Gri | 2kgd7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIPP LITE UL620-15 Çıkış Şeridi 20a 6 Çıkış 15 Ayak Gri | AC2HHZ 2KGD7

TRIPP LITE UL620-15 Çıkış Şeridi 20a 6 Çıkışlı 15 Feet Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2HHZ Modeli: UL620-15Çapraz Referans: 2KGD7
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
€211.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çıkış Şeridi
Amper20
RenkKoyu gri
Kordon uzunluğu15ft.
Ölçer / İletken12/3
sınıfSanayi
Yükseklik1.5 "
Gövde MalzemesiMetal
uzunluk12.5 "
Maks. Alan sayısı Amper20
Tıbbi SınıfYok hayır
Montaj StiliAnahtar deliği
NEC Kordon TanımlamasıSJT
NEMA Fiş Yapılandırması5-20P
NEMA Yuvası Yapılandırması5-15 / 20R
Çıkış Sayısı6
Anahtar Sayısı1
Outlet Merkez Mesafesi1-5 / 8 "
Güç göstergesiEvet
Gerilim120
genişlik2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.66
Gemi yüksekliği (cm)37.08
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Devre Kesici (Evet)
  • GFCI Korumalı (Hayır)
  • Çıkış Aşırı Gerilim Koruması (Yok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış SayısıRenkÖlçer / İletkengenişlikYükseklikuzunlukMaks. Alan sayısı AmperNEMA Fiş YapılandırmasıÜcret
TRIPP LITE UL800CB-15 Çıkış Şeridi 15a 10 Çıkış 15 Ayak Siyah | AC2HJA 2KGD8 UL800CB-1510Siyah14/34"1.75 "17.5 "155-15P€150.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIPP LITE UL620-15 Çıkış Şeridi 20a 6 Çıkışlı 15 Feet Gri
€211.02 / Adet