Tritan Hcpk206-19 | Yastık Blok Rulman Bilyalı 1-3/16 Delik | 36ux75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRITAN HCPK206-19 Yastık Blok Rulman Bilyalı 1-3/16 Delik | AH7JUZ 36UX75

TRITAN HCPK206-19 Yastık Blok Rulman Bilyalı 1-3/16 Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7JUZ Modeli: HCPK206-19Çapraz Referans: 36UX75
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
€53.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yastık Blok Rulman
Cıvata Ölçüsü1 / 2 "
Delik Dia.1.187 "
Dinamik Yük Kapasitesi4386 lb
BitişBoyalı
Gövde Malzemesidökme demir
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiEksantrik Kilitli Yaka
YağlamaShell Alvania RL2 veya NLGI # 2 Eşdeğeri
Delik Merkezinin Merkeze Montajı121mm
Şaft Merkezine Montaj Yüzeyi39.6mm
Cıvata Sayısı2
Toplam yükseklik80mm
Uzunluk160mm
toplam Genişlik48.4mm
Statik Yük Kapasitesi2540 lb
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.27
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)5.33
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukCıvata ÖlçüsüDelik Dia.toplam GenişlikStatik Yük KapasitesiDinamik Yük KapasitesiKilitleme TipiDelik Merkezinin Merkeze MontajıÜcret
TRITAN HCP204-12 Yastık Blok Rulman Bilyalı 3/4 Delik | AH7JUL 36UX63 HCP204-12127mm3 / 8 "3 / 4 "43.7mm1490 lb2880 lbEksantrik Kilitli Yaka95mm€29.99
TRITAN HCP205-16 Yastık Blok Rulman Bilyalı 1 Delik | AH7JUM 36UX64 HCP205-16140mm3 / 8 "1"44.4mm1760 lb3150 Lb.Eksantrik Kilitli Yaka105mm€34.36
TRITAN HCP206-19 Yastık Blok Bilyalı 1-3 / 16 Ölçü | AH7JUN 36UX65 HCP206-19160mm1 / 2 "1.187 "48.4mm2540 lb4390 lbEksantrik Kilitli Yaka121mm€45.07
TRITAN HCP206-20 Yastık Blok Rulman Bilyalı 1-1 / 4 Ölçü | AH7JUP 36UX66 HCP206-20160mm1 / 2 "1.25 "48.4mm2540 lb4390 lbEksantrik Kilitli Yaka121mm€43.69
TRITAN HCP207-20 Yastık Blok Rulman Bilyalı 1-1 / 4 Ölçü | AH7JUQ 36UX67 HCP207-20167mm1 / 2 "1.25 "51.1mm3440 lb5780 lbEksantrik Kilitli Yaka127mm€60.83
TRITAN HCP207-23 Yastık Blok Rulman Bilyalı 1-7 / 16 Ölçü | AH7JUR 36UX68 HCP207-23167mm1 / 2 "1.437 "51.1mm3440 lb5780 lbEksantrik Kilitli Yaka127mm€58.75
TRITAN HCP208-24 Yastık Blok Rulman Bilyalı 1-1 / 2 Ölçü | AH7JUT 36UX69 HCP208-24184mm1 / 2 "1.5 "56.3mm4070 lb6630 lbEksantrik Kilitli Yaka137mm€65.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRITAN HCPK206-19 Yastık Blok Rulman Bilyalı 1-3/16 Delik
€53.29 / Adet