Tritan Sbf204-12g | Flanşlı Rulman 4 Cıvatalı Bilyalı 3/4 Delik | 36ux91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRITAN SBF204-12G Flanşlı Rulman 4 Cıvatalı Bilya 3/4 Delik | AH7JVP 36UX91

TRITAN SBF204-12G Flanşlı Rulman 4 Cıvatalı Bilyalı 3/4 Delik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7JVP Modeli: SBF204-12GÇapraz Referans: 36UX91

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€28.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+4-Bolt Flanşlı Rulman
Cıvata Ölçüsü3 / 8 "
Delik Dia.3 / 4 "
Dinamik Yük Kapasitesi2877 lb
BitişBoyalı
Gövde Malzemesidökme demir
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
YağlamaShell Alvania RL2 veya NLGI # 2 Eşdeğeri
Delik Merkezinin Merkeze Montajı64mm
Toplam yükseklik33.3mm
Uzunluk86mm
toplam Genişlik86mm
Statik Yük Kapasitesi1494 lb
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.6
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelStatik Yük KapasitesiDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiKilitleme TipiDelik Merkezinin Merkeze MontajıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
TRITAN SAF205-16G Flanşlı Rulman 4 Cıvatalı Bilya 1 Delik | AH7JVG 36UX82 SAF205-16G1764 lb1"3147 lbEksantrik Kilitli Yaka70mm42.9mm95mm95mm€34.58
TRITAN SBF205-16G Flanşlı Yatak 4 Cıvatalı Bilya 1 Geçişli | AH7JVQ 36UX92 SBF205-16G1764 lb1"3147 lbAyar vidası70mm35.8mm95mm95mm€37.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRITAN SBF204-12G Flanşlı Rulman 4 Cıvatalı Bilyalı 3/4 Delik
€28.90 / Adet