Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRITAN UC211-32 Spherical Insert Bearing, 2 Inch Bore, Set Screw Terminal | AH7KJH 36VA95

TRITAN UC211-32 Spherical Insert Bearing, 2 Inch Bore, Set Screw Terminal

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7KJH Modeli: UC211-32Çapraz Referans: 36VA95
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
€52.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bilyalı Rulman
Rulman malzemesiAISI 52100 Çelik
Delik Dia.2"
Dinamik Yük Kapasitesi9779.19
Dia İçinde.2"
Kilitleme TipiAyar vidası
Dış Çap.100.0mm
genişlik25mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)11.68
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Insert ball bearing equipped with spherical outer rings and a cast-iron housing to help prevent outer ring rotation and minimise the frictional losses
  • Precision sealing provides extended bearing life and reduced lubrication leakages
  • Set-screw locking design facilitates easy installation

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiDia İçinde.Kilitleme TipiDış Çap.genişlikÜcret
TRITAN CSA104-12 Bilyalı Rulman CSA 3/4 İnç Çap 2100 lbs | AH7KCP 36UZ61 CSA104-123 / 4 "21003 / 4 "Kendinden Kilitlemeli Yaka42.0mm12mm€18.85
TRITAN CSA204-12 Bilyalı Rulman CSA 3/4 İnç Çap 2877.55lb | AH7KCQ 36UZ62 CSA204-123 / 4 "2877.553 / 4 "Kendinden Kilitlemeli Yaka47.0mm14mm€20.00
TRITAN CSA204-20MM Bilyalı Rulman CSA 25/32 Çap 2877.55lb | AH7KCR 36UZ63 CSA204-20MM25 / 32 "2877.5525 / 32 "Kendinden Kilitlemeli Yaka47.0mm14mm€20.74
TRITAN CSA205-14 Bilyalı Rulman CSA 7/8 İnç Çap 3147.33lb | AH7KCT 36UZ64 CSA205-147 / 8 "3147.337 / 8 "Kendinden Kilitlemeli Yaka52.0mm15mm€22.64
TRITAN CSA205-16 Bilyalı Rulman CSA 1 İnç Çap 3147.33 lbs | AH7KCU 36UZ65 CSA205-161"3147.331"Kendinden Kilitlemeli Yaka52.0mm15mm€20.62
TRITAN CSB204-12 Bilyalı Rulman CSB 3/4 İnç Çap 2877.55lb | AH7KCV 36UZ66 CSB204-123 / 4 "2877.553 / 4 "Ayar vidası47.0mm14mm€17.69
TRITAN CSB205-16 Bilyalı Rulman CSB 1 İnç Çap 3147.33 lbs | AH7KCW 36UZ67 CSB205-161"3147.331"Ayar vidası52.0mm15mm€17.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRITAN UC211-32 Spherical Insert Bearing, 2 Inch Bore, Set Screw Terminal
€52.28 / Adet