Tsubaki 40b10f-1/2 | Dişli 1.840 Dış Çap. #40 | 1l104 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 40B10F-1/2 Dişli 1.840 Dış Çap #40 | AB2BQJ 1L104

TSUBAKI 40B10F-1/2 Dişli 1.840 Dış Çap #40

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2BQJ Modeli: 40B10F-1/2Çapraz Referans: 1L104
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
€25.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Telli Dişli
ANSI Dişli Numarası40
Delik Dia.1 / 2 "
Keyseat Boyutu (In.)1 / 8 x 1 / 16
Diş sayısı10
Dış Çap.1.84 "
Saha Çapı.1.618 "
Vida Boyutunu Ayarla# 10-24
Ayar vidası KonumuDoğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece
TipSabit Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8483901050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelANSI Dişli NumarasıDelik Dia.Ücret
TSUBAKI 40B10F-5/8 Dişli 1.840 Dış Çap #40 | AB2BQK 1L105 40B10F-5/8405 / 8 "€27.46
TSUBAKI 40B10F-3/4 Dişli 1.840 Dış Çap #40 | AB2BQL 1L106 40B10F-3/4403 / 4 "€24.35
TSUBAKI 41B10F-1/2 Dişli 1.840 Dış Çap #41 | AE9PCJ 6L891 41B10F-1/2411 / 2 "€23.34
TSUBAKI 41B10F-5/8 Dişli 1.840 Dış Çap #41 | AE9PCK 6L892 41B10F-5/8415 / 8 "€22.05
TSUBAKI 41B10F-3/4 Dişli 1.840 Dış Çap #41 | AE9PCL 6L893 41B10F-3/4413 / 4 "€22.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 40B10F-1/2 Dişli 1.840 Dış Çap #40
€25.53 / Adet