Tsubaki 41b10f-3/4 | Dişli 1.840 Dış Çap. #41 | 6l893 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 41B10F-3/4 Dişli 1.840 Dış Çap #41 | AE9PCL 6L893

TSUBAKI 41B10F-3/4 Dişli 1.840 Dış Çap #41

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9PCL Modeli: 41B10F-3/4Çapraz Referans: 6L893
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
€26.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Telli Dişli
ANSI Dişli Numarası41
Delik Dia.3 / 4 "
Keyseat Boyutu (In.)3 / 16 x 3 / 32
Diş sayısı10
Dış Çap.1.84 "
Saha Çapı.1.618 "
Vida Dia'yı ayarlayın. (İçinde.)1/4
Ayar vidası KonumuDoğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece
TipSabit Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8483901050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelANSI Dişli NumarasıDelik Dia.Ücret
TSUBAKI 40B10F-1/2 Dişli 1.840 Dış Çap #40 | AB2BQJ 1L104 40B10F-1/2401 / 2 "€27.21
TSUBAKI 40B10F-5/8 Dişli 1.840 Dış Çap #40 | AB2BQK 1L105 40B10F-5/8405 / 8 "€27.20
TSUBAKI 40B10F-3/4 Dişli 1.840 Dış Çap #40 | AB2BQL 1L106 40B10F-3/4403 / 4 "€27.27
TSUBAKI 41B10F-1/2 Dişli 1.840 Dış Çap #41 | AE9PCJ 6L891 41B10F-1/2411 / 2 "€25.61
TSUBAKI 41B10F-5/8 Dişli 1.840 Dış Çap #41 | AE9PCK 6L892 41B10F-5/8415 / 8 "€26.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 41B10F-3/4 Dişli 1.840 Dış Çap #41
€26.13 / Adet