Tsubaki 40b15f-1/2 | Dişli 2.650 Dış Çap. #40 | 6l842 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 40B15F-1/2 Dişli 2.650 Dış Çap #40 | AE9PBE 6L842

TSUBAKI 40B15F-1/2 Dişli 2.650 Dış Çap #40

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9PBE Modeli: 40B15F-1/2Çapraz Referans: 6L842
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
€34.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Telli Dişli
ANSI Dişli Numarası40
Delik Dia.1 / 2 "
Keyseat Boyutu (In.)1 / 8 x 1 / 16
Diş sayısı15
Dış Çap.2.65 "
Saha Çapı.2.405 "
Vida Boyutunu Ayarla# 10-24
Ayar vidası KonumuDoğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece
TipSabit Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8483901050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelANSI Dişli NumarasıDelik Dia.Ayar vidası KonumuÜcret
TSUBAKI 40B15F-5/8 Dişli 2.650 Dış Çap #40 | AB2BRC 1L122 40B15F-5/8405 / 8 "Doğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece€36.34
TSUBAKI 40B15F-3/4 Dişli 2.650 Dış Çap #40 | AB2BRD 1L123 40B15F-3/4403 / 4 "Doğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece€37.08
TSUBAKI 40B15F-7/8 Dişli 2.650 Dış Çap #40 | AB2BRE 1L124 40B15F-7/8407 / 8 "Doğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece€34.98
TSUBAKI 40B15F-1 Dişli 2.650 Dış Çap #40 | AB2BRF 1L125 40B15F-1401"Doğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece€37.04
TSUBAKI 40B15F-1 1/4 Dişli 2.650 Dış Çap #40 | AE9PBF 6L843 40B15F-1 1/4401-1 / 4 "Ayar vidası kama yatağından 90 Derece ve 180 Derece€36.41
TSUBAKI 41B15F-1/2 Dişli 2.650 Dış Çap #41 | AE9PCT 6L908 41B15F-1/2411 / 2 "Doğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece€33.93
TSUBAKI 41B15F-3/4 Dişli 2.650 Dış Çap #41 | AE9PCU 6L910 41B15F-3/4413 / 4 "Doğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece€32.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 40B15F-1/2 Dişli 2.650 Dış Çap #40
€34.66 / Adet