Tsubaki 40b15f-7/8 | Dişli 2.650 Dış Çap. #40 | 1l124 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 40B15F-7/8 Dişli 2.650 Dış Çap #40 | AB2BRE 1L124

TSUBAKI 40B15F-7/8 Dişli 2.650 Dış Çap #40

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2BRE Modeli: 40B15F-7/8Çapraz Referans: 1L124

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€30.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Telli Dişli
ANSI Dişli Numarası40
Delik Dia.7 / 8 "
Keyseat Boyutu (In.)3 / 16 x 3 / 32
Diş sayısı15
Dış Çap.2.65 "
Saha Çapı.2.405 "
Vida Dia'yı ayarlayın. (İçinde.)1/4
Ayar vidası KonumuDoğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece
TipSabit Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8483901050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelANSI Dişli NumarasıDelik Dia.Ayar vidası KonumuÜcret
TSUBAKI 40B15F-5/8 Dişli 2.650 Dış Çap #40 | AB2BRC 1L122 40B15F-5/8405 / 8 "Doğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece€33.80
TSUBAKI 40B15F-3/4 Dişli 2.650 Dış Çap #40 | AB2BRD 1L123 40B15F-3/4403 / 4 "Doğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece€37.05
TSUBAKI 40B15F-1 Dişli 2.650 Dış Çap #40 | AB2BRF 1L125 40B15F-1401"Doğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece€38.12
TSUBAKI 40B15F-1/2 Dişli 2.650 Dış Çap #40 | AE9PBE 6L842 40B15F-1/2401 / 2 "Doğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece€31.19
TSUBAKI 40B15F-1 1/4 Dişli 2.650 Dış Çap #40 | AE9PBF 6L843 40B15F-1 1/4401-1 / 4 "Ayar vidası kama yatağından 90 Derece ve 180 Derece€32.79
TSUBAKI 41B15F-1/2 Dişli 2.650 Dış Çap #41 | AE9PCT 6L908 41B15F-1/2411 / 2 "Doğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece€28.25
TSUBAKI 41B15F-3/4 Dişli 2.650 Dış Çap #41 | AE9PCU 6L910 41B15F-3/4413 / 4 "Doğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece€28.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 40B15F-7/8 Dişli 2.650 Dış Çap #40
€30.84 / Adet