Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 40SA1RL Makaralı Bağlantı - 5'li Paket Sa-1 Ataşmanı | AB4KDF 1YJP5

TSUBAKI 40SA1RL Makaralı Bakla - 5'li Paket Sa-1 Ataşmanı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4KDF Modeli: 40SA1RLÇapraz Referans: 1YJP5
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
€20.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaralı Zincir Bağlantısı
ANSI Zincir Boyutu40
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.392 "
Pin Dia İçinde.0.156 "
uzunluk0.5 "
YağlamaSAE 10 - SAE 50
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük595 Lb.
Dış Pim Dia.0.156 "
toplam Genişlik0.717 "
Pim Uzunluğu0.717 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.06 "
Pin türüPerçinli
Zift0.5 "
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.325 "
Silindir Çapı.0.312 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.472 "
Sıcaklık. menzil15 - 300F
Gerilme direnci3750 Lb.
TipSA-1 Eklentisi
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.312

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7315190000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Pim Dia.ANSI Zincir BoyutuUçtan Merkez Hattın Bağlanmasıtoplam GenişlikPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıZiftPerçin Uçtan Merkeze HatÜcret
TSUBAKI 35A1RL Makaralı Bağlantı - 5'li A-1 Ataşman Paketi | AB4KAU 1YJG2 35A1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€26.68
TSUBAKI 35K1RL Makaralı Bağlantı - 5'li Paket K-1 Ataşmanı | AB4KBA 1YJG8 35K1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€37.10
TSUBAKI 35SA1RL Makaralı Bağlantı - 5'li Sa-1 Ataşmanlı Paket | AB4KBE 1YJH3 35SA1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€26.68
TSUBAKI 35SK1RL Makaralı Bağlantı - 5'li Sk-1 Ataşmanı Paketi | AB4KBG 1YJH5 35SK1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€34.49
TSUBAKI 35ASA1RL Makaralı Bağlantı - 5'li Paket A-1 Ataşman | AB4KBL 1YJH9 35ASA1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€145.39
TSUBAKI 35ASK1RL Makaralı Bağlantı - 5'li Paket K-1 Ataşmanı | AB4KBQ 1YJJ4 35ASK1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€149.38
TSUBAKI 35ASSA1RL Makaralı Bağlantı - 5'li Paket Sa-1 Ataşmanı | AB4KBT 1YJJ6 35ASSA1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€145.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 40SA1RL Makaralı Bakla - 5'li Paket Sa-1 Ataşmanı
€20.74 / Adet