Tsubaki 50b13fj | Tek Telli Dişli 2.910 İnç Dış Çap #50 | 20uf51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 50B13FJ Single Strand Sprocket 2.910 Inch Outside Diameter #50 | AF7BKC 20UF51

TSUBAKI 50B13FJ Tek Dizi Dişli 2.910 İnç Dış Çap #50

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7BKC Modeli: 50B13FJÇapraz Referans: 20UF51

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€35.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Telli Dişli
ANSI Dişli Numarası50
Delik Dia.5 / 8 "
Burç GerekliHayır
Merkez Çapı1-7 / 8 "
Delik Boyu1"
MalzemeKarbon çelik
Diş sayısı13
Dış Çap.2.91 "
Saha Çapı.2.612 "
Vida Dia'yı ayarlayın. (İçinde.)1/4
Ayar vidası KonumuDoğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece
TipBitmiş Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483901000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDiş sayısıANSI Dişli NumarasıDelik Dia.Dış Çap.Saha Çapı.TipBurç GerekliMerkez ÇapıÜcret
TSUBAKI 25B22SS Dişli # 25 Dış Çap 1.889 İnç Ss | AE3YNY 5GVD8 25b22ss22251 / 4 "1.889 "1.757 "Düz Delik-1-7 / 16 "€220.04
TSUBAKI 25B40SS Dişli # 25 Dış Çap 3.327 İnç Ss | AE3YPB 5GVE6 25b40ss40253 / 8 "3.327 "3.187 "Düz Delik-2"€520.55
TSUBAKI 35B40SS Dişli # 35 Dış Çap 4.990 İnç Ss | AE3YPJ 5GVG8 35b40ss40351 / 2 "4.99 "4.78 "Düz Delik-2-1 / 4 "€565.27
TSUBAKI 40B40SS Dişli # 40 Dış Çap 6.660 İnç Ss | AE3YPX 5GVK0 40b40ss40405 / 8 "6.66 "6.373 "Düz Delik-3"€920.97
TSUBAKI 40B60SS Dişli # 40 Dış Çap 9.840 İnç Ss | AE3YPY 5GVK2 40b60ss60405 / 8 "9.84 "9.554 "Düz Delik-3"€1,018.38
TSUBAKI 80B11SS Dişli # 80 Dış Çap 4.010 İnç Ss | AE3YQL 5GVR4 80b11ss11801"4.01 "3.55 "Düz Delik-2-13 / 16 "€568.51
TSUBAKI 160B8 Dişli-ansi # 160 | AE8WRN 6G162 160B881601-3 / 8 "6.028 "5.226 "Stok DelikHayır-€362.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 50B13FJ Tek Dizi Dişli 2.910 İnç Dış Çap #50
€35.28 / Adet