Tsubaki 50b14f-1c | Tek Telli Dişli 3.110 İnç Dış Çap #50 | 20uf55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 50B14F-1C Single Strand Sprocket 3.110 Inch Outside Diameter #50 | AF7BKF 20UF55

TSUBAKI 50B14F-1C Tek Dizi Dişli 3.110 İnç Dış Çap #50

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7BKF Modeli: 50B14F-1CÇapraz Referans: 20UF55
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
€40.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Telli Dişli
ANSI Dişli Numarası50
Delik Dia.1-3 / 16 "
Burç GerekliHayır
Merkez Çapı2-1 / 8 "
Delik Boyu1"
MalzemeKarbon çelik
Diş sayısı14
Dış Çap.3.11 "
Saha Çapı.2.809 "
Vida Dia'yı ayarlayın. (İçinde.)5/16
Ayar vidası KonumuDoğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece
TipBitmiş Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.18
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483901000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDiş sayısıANSI Dişli NumarasıDelik Dia.Dış Çap.Saha Çapı.TipBurç GerekliMerkez ÇapıÜcret
TSUBAKI 25B22SS Dişli # 25 Dış Çap 1.889 İnç Ss | AE3YNY 5GVD8 25b22ss22251 / 4 "1.889 "1.757 "Düz Delik-1-7 / 16 "€205.77
TSUBAKI 25B40SS Dişli # 25 Dış Çap 3.327 İnç Ss | AE3YPB 5GVE6 25b40ss40253 / 8 "3.327 "3.187 "Düz Delik-2"€458.98
TSUBAKI 35B40SS Dişli # 35 Dış Çap 4.990 İnç Ss | AE3YPJ 5GVG8 35b40ss40351 / 2 "4.99 "4.78 "Düz Delik-2-1 / 4 "€554.87
TSUBAKI 40B40SS Dişli # 40 Dış Çap 6.660 İnç Ss | AE3YPX 5GVK0 40b40ss40405 / 8 "6.66 "6.373 "Düz Delik-3"€830.83
TSUBAKI 40B60SS Dişli # 40 Dış Çap 9.840 İnç Ss | AE3YPY 5GVK2 40b60ss60405 / 8 "9.84 "9.554 "Düz Delik-3"€1,002.04
TSUBAKI 80B11SS Dişli # 80 Dış Çap 4.010 İnç Ss | AE3YQL 5GVR4 80b11ss11801"4.01 "3.55 "Düz Delik-2-13 / 16 "€501.26
TSUBAKI 160B8 Dişli-ansi # 160 | AE8WRN 6G162 160B881601-3 / 8 "6.028 "5.226 "Stok DelikHayır-€333.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 50B14F-1C Tek Dizi Dişli 3.110 İnç Dış Çap #50
€40.43 / Adet