Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 50CUOL Ofset Merdane Baklası - 5'li Paket Eğimli | AB4KFK 1YJX1

TSUBAKI 50CUOL Ofset Makaralı Bakla - 5'li Paket Eğimli

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4KFK Modeli: 50CUOLÇapraz Referans: 1YJX1
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
€76.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ofset Makaralı Zincir Bağlantısı
ANSI Zincir Boyutu50
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.488 "
Pin Dia İçinde.0.2 "
uzunluk0.625 "
YağlamaSAE 10 - SAE 50
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük970 Lb.
Dış Pim Dia.0.2 "
toplam Genişlik0.878 "
Pim Uzunluğu0.905 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.08 "
Pin türüPerçinli
Zift0.625 "
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.417 "
Silindir Çapı.0.4 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.591 "
Sıcaklık. menzil15 - 300F
Gerilme direnci6170 Lb.
Tipkavisli
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.375

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7315190000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Pim Dia.ANSI Zincir BoyutuUçtan Merkez Hattın Bağlanmasıtoplam GenişlikPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıPin türüZiftÜcret
TSUBAKI C2060HNTOL Ofset Merdane Bağlantısı Çift Adım | AB3MUA 1UFR4 C2060HNTOL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Perçinli1.5 "€47.01
TSUBAKI C2062HOL Ofset Merdane Bağlantısı Çift Adım | AB4JJF 1YFZ5 C2062HOL0.234 "C2062H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Perçinli1.5 "€28.15
TSUBAKI C2080HNTOL Ofset Merdane Bağlantısı Çift Adım | AB4JLC 1YGE5 C2080HNTOL0.312 "C2080H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Dağınık2"€68.51
TSUBAKI C2082HOL Ofset Merdane Bağlantısı Çift Adım | AB4JMP 1YGJ5 C2082HOL0.312 "C2082H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Dağınık2"€34.34
TSUBAKI C2100HOL Ofset Merdane Bağlantısı Çift Adım | AB4JNC 1YGK8 C2100HOL0.375 "C2100H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Dağınık2.5 "€62.75
TSUBAKI C2102HOL Ofset Merdane Bağlantısı Çift Adım | AB4JNE 1YGL1 C2102HOL0.375 "C2102H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Dağınık2.5 "€84.47
TSUBAKI C2120HOL Ofset Merdane Bağlantısı Çift Adım | AB4JNH 1YGL4 C2120HOL0.437 "C2120H1.21 "2.24 "2.24 "1.37 "Dağınık3"€104.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 50CUOL Ofset Makaralı Bakla - 5'li Paket Eğimli
€76.86 / Adet