Tsubaki 50 beygir gücü | Ofset Bağlantısı - Pk5 İçi Boş Pim | 1yjx7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 50HPOL Ofset Bakla - 5'li Delik Pim Paketi | AB4KFR 1YJX7

TSUBAKI 50HPOL Ofset Bakla - 5'li Delik Pim Paketi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4KFR Modeli: 50HPOLÇapraz Referans: 1YJX7

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€136.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ofset Bağlantısı
ANSI Zincir Boyutu50
Burç Çapı (İçinde.)0.400
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.459 "
Pin Dia İçinde.0.284 "
uzunluk0.625 "
YağlamaSAE 10 - SAE 50
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük705 Lb.
Dış Pim Dia.0.284 "
toplam Genişlik0.878 "
Pim Uzunluğu0.855 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.08 "
Pin türüPerçinli
Zift0.625 "
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.396 "
Silindir Çapı.0.4 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.591 "
Sıcaklık. menzil15 - 300F
Gerilme direnci4410 Lb.
Tipİçi Boş Pim
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.375

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7315190000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPim UzunluğuANSI Zincir BoyutuUçtan Merkez Hattın BağlanmasıPim Bağlantı Plakası KalınlığıZiftPerçin Uçtan Merkeze HatSilindir Çapı.Makaralı Bağlantı Plakası YüksekliğiÜcret
TSUBAKI 40HPOL Ofset Bakla - 5'li Delik Pim Paketi | AB4KCH 1YJL2 40HPOL0.689 "400.374 "0.06 "0.5 "0.315 "0.312 "0.472 "€107.27
TSUBAKI 60HPOL Ofset Bakla - 5'li Delik Pim Paketi | AB4KJJ 1YKE6 60HPOL1.055 "600.561 "0.094 "0.75 "0.494 "0.469 "0.713 "€185.76
TSUBAKI C2080SSHPOL Ofset Bağlantısı | AZ3JTJ C2080SSHPOL--------€154.00
TSUBAKI RS12BLOTOL Ofset Bağlantısı | AZ3JUA RS12BLOTOL--------€7.42
TSUBAKI C2062HNPOL Ofset Bağlantısı | AZ3KGP C2062HNPOL--------€22.40
TSUBAKI C2082HASOL Ofset Bağlantısı | AZ3MXN C2082HASOL--------€137.20
TSUBAKI C2042OL Ofset Bağlantısı | AZ3NLX C2042OL--------€8.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 50HPOL Ofset Bakla - 5'li Delik Pim Paketi
€136.20 / Adet