Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 50NPK1CL Connecting Link - Pack Of 5 K-1 Attachment | AB4KHV 1YKD2

TSUBAKI 50NPK1CL Bağlantı Halkası - 5'li Paket K-1 Eklentisi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4KHV Modeli: 50NPK1CLÇapraz Referans: 1YKD2
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
€104.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaralı Zincir Bağlantısının Bağlanması
ANSI Zincir Boyutu50NP
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.472 "
Pin Dia İçinde.0.2 "
uzunluk0.625 "
YağlamaSAE 10 - SAE 50
MalzemeNikel kaplama
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük970 Lb.
Dış Pim Dia.0.2 "
toplam Genişlik0.878 "
Pim Uzunluğu0.878 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.08 "
Pin türüPerçinli
Zift0.625 "
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.406 "
Silindir Çapı.0.4 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.591 "
Sıcaklık. menzil14 - 302F
Gerilme direnci6170 Lb.
TipK-1 Eklentisi
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.375

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7315190000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı İzin Verilen YükANSI Zincir BoyutuUçtan Merkez Hattın BağlanmasıDış Pim Dia.toplam GenişlikPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıPin türüÜcret
TSUBAKI C2060HLSA1CL Bağlantı Parçası Lambda Çift Adımlı | AB3MTR 1UFP5 C2060HLSA1CL1410 Lb.C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Perçinli€28.64
TSUBAKI C2060HLSA2CL Bağlantı Bağlantısı Lambda Çift Adımlı | AB3MTU 1UFP7 C2060HLSA2CL1410 Lb.C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Perçinli€28.44
TSUBAKI C2060HLSK1CL Bağlantı Bağlantısı Lambda Çift Adım | AB3MTW 1UFP9 енергија fm Тенерифе1410 Lb.C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Perçinli€39.81
TSUBAKI C2060HLSK2CL Bağlantı Parçası Lambda Çift Adım | AB3MTY 1UFR2 енергија fm Тенерифе1410 Lb.C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Perçinli€40.75
TSUBAKI C2060HNTCL Bağlantı Bağlantısı Çift Adımlı Neptün | AB3MTZ 1UFR3 C2060HNTCL1410 Lb.C2060H0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Perçinli€24.60
TSUBAKI C2080HPCL Bağlantı Parçası Çift Adımlı Boş Pim | AB4JJR 1YGA7 C2080HPCL1720 Lb.C2080H0.701 "0.448 "1.341 "1.341 "0.906 "Dağınık€46.24
TSUBAKI C2080HLA1CL Bağlantı Parçası Lambda Çift Adımlı | AB4JKH 1YGC5 Алфа ФМ Гојанија - Рој Сатон2400 Lb.C2080HL0.823 "0.312 "1.543 "1.543 "0.906 "Dağınık€50.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 50NPK1CL Bağlantı Halkası - 5'li Paket K-1 Eklentisi
€104.34 / Adet