TSUBAKI 60-2RIV Zincir Makarası
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zincir |
ANSI Zincir Boyutu | 60-2 |
kopma Dayanımı | 19,840 Lb. |
Zincir tipi | Standart Perçinli |
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması | 1.033 " |
uzunluk | 10ft. |
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük | 3360 Lb. |
toplam Genişlik | 1.988 " |
Zift | 3 / 4 " |
Perçin Uçtan Merkeze Hat | 0.955 " |
Silindir Çapı. | 0.469 " |
Sıcaklık. menzil | 15 - 300F |
Gerilme direnci | 19,840 Lb. |
Tip | Çift Telli |
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik | 0.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.21 |
Gemi genişliği (cm) | 20.07 |
HS kodu | 7315110045 |
Menşe Ülkesi | JP |
Model | Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük | ANSI Zincir Boyutu | kopma Dayanımı | Dış Pim Dia. | toplam Genişlik | Pim Uzunluğu | Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı | Pin türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80SSCB | 397 Lb. | 80SSCB | 397 Lb. | 0.312 " | 1.406 " | 1.406 " | 0.125 " | Kama | €2,002.52 | |
35 TW10 | 480 Lb. | 35 | 2530 Lb. | - | 0.5 " | - | - | - | €70.26 | |
40 TW10 | 810 Lb. | 40 | 4290 Lb. | - | 0.717 " | - | - | - | €80.25 | |
41 TW10 | 500 lb | 41 | 2640 Lb. | - | 0.579 " | - | - | - | €66.27 | |
50 TW10 | 1430 Lb. | 50 | 7050 Lb. | - | 0.878 " | - | - | - | €117.39 | |
60 TW10 | 1980 Lb. | 60 | 9920 Lb. | - | 1.087 " | - | - | - | €161.84 | |
35 TW100 | 480 Lb. | 35 | 2530 Lb. | - | 0.5 " | - | - | - | €733.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00