Tsubaki 60ss | Zincir Makarası | 6l078 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 60SS Zincir Merdane | AE9NMB 6L078

TSUBAKI 60SS Zincir Makarası

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9NMB Modeli: 60SSÇapraz Referans: 6L078
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
€1,217.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir
ANSI Zincir Boyutu60SS
Zincir tipiStandart Perçinli
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.581 "
uzunluk10ft.
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük231 Lb.
toplam Genişlik1.087 "
Zift3 / 4 "
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.506 "
Silindir Çapı.0.469 "
Sıcaklık. menzil-270 - 750F
TipKorozyona dayanıklı
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.7
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)29.72
Gemi genişliği (cm)20.07
HS kodu7315110045
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı İzin Verilen YükANSI Zincir Boyutukopma DayanımıDış Pim Dia.toplam GenişlikPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıPin türüÜcret
TSUBAKI 80SSCB Karışık Makaralı Zincir 10 Ayaklı | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 Lb.80SSCB397 Lb.0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Kama€2,002.52
TSUBAKI 35 TW 10 Zincir Merdane | AC3TKT 2W092 35 TW10480 Lb.352530 Lb.-0.5 "---€70.26
TSUBAKI 40 TW 10 Zincir Merdane | AC3TKU 2W093 40 TW10810 Lb.404290 Lb.-0.717 "---€80.25
TSUBAKI 41 TW 10 Zincir Merdane | AC3TKV 2W094 41 TW10500 lb412640 Lb.-0.579 "---€66.27
TSUBAKI 50 TW 10 Zincir Merdane | AC3TKW 2W095 50 TW101430 Lb.507050 Lb.-0.878 "---€117.39
TSUBAKI 60 TW 10 Zincir Merdane | AC3TKX 2W096 60 TW101980 Lb.609920 Lb.-1.087 "---€161.84
TSUBAKI 35 TW 100 Zincir Merdane | AC3TLK 2W192 35 TW100480 Lb.352530 Lb.-0.5 "---€733.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 60SS Zincir Makarası
€1,217.55 / Adet