Tsubaki 80-2sa1cl | Makaralı Bağlantı Sa-1 Bağlantı Parçası | 1yku3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 80-2SA1CL Bağlantı Makarası Bağlantısı Sa-1 Ataşmanı | AB4KNL 1YKU3

TSUBAKI 80-2SA1CL Bağlantı Makarası Bağlantısı Sa-1 Ataşmanı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4KNL Modeli: 80-2SA1CLÇapraz Referans: 1YKU3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€38.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaralı Zincir Bağlantısının Bağlanması
ANSI Zincir Boyutu80-2
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması1.335 "
Pin Dia İçinde.0.312 "
uzunluk0.75 "
YağlamaSAE 10 - SAE 50
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük4080 Lb.
Dış Pim Dia.0.312 "
toplam Genişlik2.552 "
Pim Uzunluğu2.552 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.125 "
Pin türüDağınık
Zift1"
Perçin Uçtan Merkeze Hat1.217 "
Silindir Çapı.0.625 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.949 "
Sıcaklık. menzil15 - 300F
Gerilme direnci26,180 Lb.
TipSA-1 Eklentisi
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.625

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7315190000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Pim Dia.ANSI Zincir BoyutuUçtan Merkez Hattın Bağlanmasıtoplam GenişlikPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıPin türüZiftÜcret
TSUBAKI C2060HSA1CL Bağlantı Makarası Bağlantı Çift Adımlı | AB3MUB 1UFR7 C2060HSA1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Perçinli1.5 "€11.98
TSUBAKI C2060HSA2CL Bağlantı Makarası Bağlantı Çift Adım | AB3MUD 1UFR9 C2060HSA2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Perçinli1.5 "€15.54
TSUBAKI C2060HSK1CL Bağlantı Makarası Bağlantı Çift Adım | AB3MUF 1UFT2 C2060HSK1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Perçinli1.5 "€18.20
TSUBAKI C2060HSK2CL Bağlantı Makarası Bağlantı Çift Adım | AB3MUH 1UFT4 C2060HSK2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Perçinli1.5 "€18.20
TSUBAKI C2060HASSA1CL Bağlantı Makarası Bağlantı Çift Adım | AB3MUK 1UFT6 C2060HASSA1CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Perçinli1.5 "€54.46
TSUBAKI C2060HASA2CL Bağlantı Makarası Bağlantı Çift Adım | AB3MUM 1UFT8 C2060HASA2CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Perçinli1.5 "€56.71
TSUBAKI C2060HASD1CL Bağlantı Makarası Bağlantı Çift Adım | AB4JHC 1YFW6 C2060HASD1CL0.234 "C2060HAS0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Perçinli1.5 "€53.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 80-2SA1CL Bağlantı Makarası Bağlantısı Sa-1 Ataşmanı
€38.81 / Adet