<span Class='notranslate'>Tsubaki </span> 80hol | Offset Roller Link Heavy Series | 1ykv9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 80HOL Ofset Rulo Bağlantı Ağır Seri | AB4KPC 1YKV9

TSUBAKI 80HOL Offset Roller Link Heavy Series

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4KPC Modeli: 80HOLÇapraz Referans: 1YKV9
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
€26.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ofset Makaralı Zincir Bağlantısı
ANSI Zincir Boyutu80
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.823 "
Pin Dia İçinde.0.312 "
uzunluk1"
YağlamaSAE 10 - SAE 50
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük3630 Lb.
Dış Pim Dia.0.312 "
toplam Genişlik1.543 "
Pim Uzunluğu1.543 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.156 "
Pin türüDağınık
Zift1"
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.72 "
Silindir Çapı.0.625 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.949 "
Sıcaklık. menzil15 - 300F
Gerilme direnci17,640 Lb.
TipAğır Seri
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.625

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7315190000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPim UzunluğuANSI Zincir BoyutuUçtan Merkez Hattın BağlanmasıPim Bağlantı Plakası KalınlığıPin türüZiftPerçin Uçtan Merkeze HatSilindir Çapı.Ücret
TSUBAKI 60HOL Ofset Makaralı Bakla - 5 Ağır Seri Paketi | AB4KLK 1YKK9 60 SAAT1.252 "600.669 "0.125 "Perçinli0.75 "0.583 "0.469 "€81.15
TSUBAKI 35 OL Zincir Baklalı Tek Telli # 35 - 5'li Paket | AE7DHA 5X291 35 eski-35---0.375 "--€32.14
TSUBAKI 40 OL Zincir Bakla Tek Dizi #40 - 5'li Paket | AE7DHD 5X294 40 eski-40---0.5 "--€43.35
TSUBAKI 41 OL Zincir Bakla Tek Dizi #41 - 5'li Paket | AE7DHG 5X297 41 eski-41---0.5 "--€28.35
TSUBAKI 50 OL Zincir Baklası Tek Telli # 50 - 5'li Paket | AE7DHK 5X300 50 eski-50---0.625 "--€46.11
TSUBAKI 60 OL Zincir Bakla Tek Dizi #60 - 5'li Paket | AE7DHN 5X303 60 eski-60---0.75 "--€67.08
TSUBAKI 80 OL Zincir Baklası Tek Telli # 80 | AF2PRG 6X530 80 eski-80---1"--€17.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 80HOL Offset Roller Link Heavy Series
€26.55 / Adet