Tsubaki 80wk1cl | Makaralı Bağlantı K-1 Bağlantı Parçası | 1ykt9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 80WK1CL Bağlantı Makarası Bağlantı K-1 Ataşmanı | AB4KNH 1YKT9

TSUBAKI 80WK1CL Bağlantı Silindiri Baklası K-1 Eklentisi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4KNH Modeli: 80WK1CLÇapraz Referans: 1YKT9

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€22.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaralı Zincir Bağlantısının Bağlanması
ANSI Zincir Boyutu80
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.758 "
Pin Dia İçinde.0.312 "
uzunluk1"
YağlamaSAE 10 - SAE 50
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük2400 Lb.
Dış Pim Dia.0.312 "
toplam Genişlik1.398 "
Pim Uzunluğu1.398 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.125 "
Pin türüDağınık
Zift1"
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.64 "
Silindir Çapı.0.625 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.949 "
Sıcaklık. menzil15 - 300F
Gerilme direnci15,400 lb
TipWK-1 Eklentisi
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.625

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7315900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikANSI Zincir BoyutuUçtan Merkez Hattın BağlanmasıPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıPin türüZiftPerçin Uçtan Merkeze HatÜcret
TSUBAKI 60 AS C / L Makaralı Zincir Baklası Pk5 | AB2CBQ 1L539 60 AS C / L1.087 "60AS----0.75 "-€124.95
TSUBAKI 50 AS C/L Makaralı Zincir Bağlantı Pk5 | AB2CBR 1L540 50 AS C / L0.878 "50AS----0.625 "-€96.51
TSUBAKI 40 AS C/L Makaralı Zincir Bağlantı Pk5 | AB2CBT 1L541 40 AS C / L0.717 "40AS----0.5 "-€80.36
TSUBAKI 100D1CL Bağlantı Silindiri Baklası D-1 Eklentisi | AB4KAQ 1YJF8 100D1CL1.678 "1000.9 "1.678 "0.156 "Perçinli1.25 "0.778 "€28.95
TSUBAKI 35D1CL Bağlantı Halkası - 5'li Paket D-1 Eklenti | AB4KAY 1YJG6 35D1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Perçinli0.375 "0.23 "€50.44
TSUBAKI 35D3CL Bağlantı Halkası - 5'li Paket D-3 Eklentisi | AB4KAZ 1YJG7 35D3CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Perçinli0.375 "0.23 "€56.40
TSUBAKI 35WA1CL Bağlantı Halkası - 5'li Paket A-1 Eklenti | AB4KBJ 1YJH7 35WA1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Perçinli0.375 "0.23 "€54.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 80WK1CL Bağlantı Silindiri Baklası K-1 Eklentisi
€22.44 / Adet