TSUBAKI AL422CL Çatal Konnektör
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Clevis Bağlayıcı |
PLATFORM | Model | Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı | ANSI Zincir Boyutu | Delik Çapı | Zift | Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği | Gerilme direnci | Pin Dia İçinde. | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL423CL | 0.08 " | BL423 | 0.201 " | 0.5 " | 0.472 " | 5300 Lb. | 0.2 " | 0.5 " | €14.70 | ||
BL434CL | 0.08 " | BL434 | 0.201 " | 0.5 " | 0.472 " | 7900 Lb. | 0.2 " | 0.5 " | €17.06 | ||
BL446CL | 0.08 " | BL446 | 0.201 " | 0.5 " | 0.472 " | 10,600 lb | 0.2 " | 0.5 " | €21.96 | ||
BL466CL | 0.08 " | BL466 | 0.201 " | 0.5 " | 0.472 " | 15,600 Lb. | 0.2 " | 0.5 " | €26.93 | ||
BL523CL | 0.094 " | BL523 | 0.236 " | 0.625 " | 0.094 " | 8800 lb | 0.234 " | 0.625 " | €18.64 | ||
BL534CL | 0.094 " | BL534 | 0.236 " | 0.625 " | 0.094 " | 13,200 Lb. | 0.234 " | 0.625 " | €25.11 | ||
BL623CL | 0.125 " | BL623 | 0.313 " | 0.75 " | 0.713 " | 14,300 Lb. | 0.312 " | 0.75 " | €31.33 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00