TSUBAKI C2040ASOL Ofset Bağlantısı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ofset Bağlantısı |
Model | Pim Uzunluğu | ANSI Zincir Boyutu | Uçtan Merkez Hattın Bağlanması | Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı | Zift | Perçin Uçtan Merkeze Hat | Silindir Çapı. | Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40HPOL | 0.689 " | 40 | 0.374 " | 0.06 " | 0.5 " | 0.315 " | 0.312 " | 0.472 " | €101.46 | |
50HPOL | 0.855 " | 50 | 0.459 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.396 " | 0.4 " | 0.591 " | €123.52 | |
60HPOL | 1.055 " | 60 | 0.561 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.494 " | 0.469 " | 0.713 " | €175.70 | |
C2080SSHPOL | - | - | - | - | - | - | - | - | €174.30 | |
RS12BLOTOL | - | - | - | - | - | - | - | - | €7.56 | |
C2062HNPOL | - | - | - | - | - | - | - | - | €25.20 | |
C2082HASOL | - | - | - | - | - | - | - | - | €149.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00