TSUBAKI C2040SSHPCL Connecting Roller Chain Link
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaralı Zincir Bağlantısının Bağlanması |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | ANSI Zincir Boyutu | Uçtan Merkez Hattın Bağlanması | Pim Uzunluğu | Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı | Pin türü | Zift | Perçin Uçtan Merkeze Hat | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 AS C / L | 1.087 " | 60AS | - | - | - | - | 0.75 " | - | €124.95 | ||
50 AS C / L | 0.878 " | 50AS | - | - | - | - | 0.625 " | - | €96.51 | ||
40 AS C / L | 0.717 " | 40AS | - | - | - | - | 0.5 " | - | €80.36 | ||
100D1CL | 1.678 " | 100 | 0.9 " | 1.678 " | 0.156 " | Perçinli | 1.25 " | 0.778 " | €28.95 | ||
35D1CL | 0.5 " | 35 | 0.27 " | 0.5 " | 0.05 " | Perçinli | 0.375 " | 0.23 " | €50.44 | ||
35D3CL | 0.5 " | 35 | 0.27 " | 0.5 " | 0.05 " | Perçinli | 0.375 " | 0.23 " | €56.40 | ||
35WA1CL | 0.5 " | 35 | 0.27 " | 0.5 " | 0.05 " | Perçinli | 0.375 " | 0.23 " | €54.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00