Tsubaki C2052lk2rl | Makaralı Bağlantı K-2 Ataşmanı | 1ylu8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI C2052LK2RL Roller Link K-2 Attachment | AB4KXV 1YLU8

TSUBAKI C2052LK2RL Makaralı Bakla K-2 Ataşmanı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4KXV Modeli: C2052LK2RLÇapraz Referans: 1YLU8
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
€35.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaralı Zincir Bağlantısı
ANSI Zincir BoyutuC2052L
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.469 "
Pin Dia İçinde.0.2 "
uzunluk1.25 "
YağlamaKendinden Yağlama
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük970 Lb.
Dış Pim Dia.0.2 "
toplam Genişlik0.878 "
Pim Uzunluğu0.875 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.08 "
Pin türüPerçinli
Zift1.25 "
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.406 "
Silindir Çapı.0.75 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.591 "
Sıcaklık. menzil14 - 302F
Gerilme direnci5730 Lb.
TipK-2 Eklentisi
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.375

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7315190000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Pim Dia.ANSI Zincir BoyutuUçtan Merkez Hattın Bağlanmasıtoplam GenişlikPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıZiftPerçin Uçtan Merkeze HatÜcret
TSUBAKI C2040K2RL Makaralı Bağlantı K-2 Ataşmanı | AB4KQV 1YLA4 C2040K2RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€10.67
TSUBAKI C2040LK2RL Makaralı Bağlantı K-2 Ataşmanı | AB4KRF 1YLB5 C2040LK2RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€20.80
TSUBAKI C2040ASK2RL Makaralı Bağlantı K-2 Ataşmanı | AB4KTM 1YLE7 C2040ASK2RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€40.73
TSUBAKI C2042K2RL Makaralı Bağlantı K-2 Ataşmanı | AB4KUG 1YLG7 C2042K2RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€14.98
TSUBAKI C2042LK2RL Makaralı Bağlantı K-2 Ataşmanı | AB4KUL 1YLH2 C2042LK2RL0.156 "C2042L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€28.64
TSUBAKI C2042ASK2RL Makaralı Bağlantı K-2 Ataşmanı | AB4KUU 1YLJ1 C2042ASK2RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€52.95
TSUBAKI C2050K2RL Makaralı Bağlantı K-2 Ataşmanı | AB4KVG 1YLK4 C2050K2RL0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "€14.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI C2052LK2RL Makaralı Bakla K-2 Ataşmanı
€35.86 / Adet