Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI C2080H CONNECTING LINK Makaralı Zincir Baklalı Konveyör # c2080h | AE9NWM 6L518

TSUBAKI C2080H BAĞLANTI BAĞLANTI Makaralı Zincir Bağlantı Konveyörü #c2080h

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9NWM Model: C2080H BAĞLANTI BAĞLANTISIÇapraz Referans: 6L518
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
€14.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaralı Zincir Bağlantısının Bağlanması
ANSI Zincir BoyutuC2080H
Pin Dia İçinde.0.312 "
MalzemeKarbon çelik
Zift2"
Sıcaklık. menzil15 - 300F
TipKonveyör

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7315190000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

Tsubaki C2080H bağlantı halkası, makaralı zinciri bağlayıp bütünlüğünü koruyarak malzemelerin ve ürünlerin konveyör boyunca kesintisiz hareketini kolaylaştırır. Bu bağlantı halkası makaralı zincirlerin montajı ve demontajı için kullanılır ve konveyör sistemlerinde hızlı bakım, onarım veya ayarlama yapılmasına olanak tanır. İmalat, lojistik ve malzeme taşıma endüstrilerindeki makaralı zincirli konveyör sistemlerinde kullanılır.

Özellikler:

  • Zorlu konveyör uygulamalarında olağanüstü sağlamlık ve aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklılık sağlayan karbon çeliği bir yapıya sahiptir.
  • Bu bağlantı bağlantısı, ağır yüklerin taşınması ve ciddi gerilim altında yapısal bütünlüğün korunması için 2400 poundluk bir çalışma yükü sınırına sahiptir.
  • Basitleştirilmiş kurulum ve sökme için kullanışlı bir yaylı klipsle birlikte gelir ve makaralı zincirli konveyör sistemlerinde verimli bakım ve onarımlara olanak tanır.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Tsubaki D-60 Ayırma Zinciri: Tek tek makaralı zincir baklalarının bir zincirden sökülmesi amacıyla manuel olarak kuvvet uygulamak üzere tasarlanmış mekanik bir cihazdır. Bağlantı plakalarının bütünlüğünü korurken, bağlantıların içinde bulunan pimleri etkili bir şekilde dışarı iter ve işlem sırasında hasar görmemelerini sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Speedaire kompresör parça kitinin uzun ömürlü olmasını sağlamak için hangi düzenli bakım görevleri gereklidir?

A. Rutin bakım, yağın ve filtrelerin değiştirilmesini, bağlantıların incelenmesini ve sıkılmasını ve hava ve yağ sızıntılarının izlenmesini içerir. Airend bakımı, genellikle belirli sayıda çalışma saatinden sonra planlı yeniden inşaları veya değiştirmeleri içerebilir.

S. Tsubaki C2080H bağlantı hattının çalışma sıcaklığı nedir?

C. Zincirin bu ofset baklası, 15 ila 300 derece F arasında değişen çalışma sıcaklıklarına sahiptir.

S. Konveyör sistemim için ofset bağlantıları seçerken hangi faktörler dikkate alınmalıdır?

C. Taşınan malzemenin ağırlığı, yük kapasitesi, çevre koşulları (örn. sıcaklık ve nem) ve gerekli çekme mukavemeti gibi faktörleri her zaman göz önünde bulundurun. Dikkatli seçim, ofset bağlantıların uygulamanızın benzersiz gereksinimlerini karşılamasını sağlar.

S. Tsubaki C2080H bağlantı hattının çalışma yükü kapasitesi nedir?

A. 2400 lb'lik çalışma yükü kapasitesine sahiptir.

S. Konveyör sistemimdeki Tsubaki C2080H bağlantı bağlantısını nasıl koruyabilirim?

C. Uzun ömürlülüğü artırmak için, düzenli aşınma denetimleri, zincir gerginliğinin izlenmesi ve herhangi bir yanlış hizalamanın derhal düzeltilmesi gibi rutin bakım görevlerini gerçekleştirmek çok önemlidir. Ek olarak, bir temizlik planına uymak ve önerilen aralıklarla yağlama uygulamak, optimum performans ve dayanıklılığı sürdürmek için hayati öneme sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelANSI Zincir BoyutuPin Dia İçinde.+ZiftÜcret
TSUBAKI C2040 BAĞLANTI HATTI Makaralı Zincir Baklalı Konveyör # c2040 | AE9NWJ 6L515 C2040 BAĞLANTI BAĞLANTISIC20400.156 "Makaralı Zincir Bağlantısının Bağlanması1"€5.81
TSUBAKI C2050 CONNECTING LINK Makaralı Zincir Baklalı Konveyör # c2050 | AE9NWK 6L516 C2050 BAĞLANTI BAĞLANTISIC20500.2 "Makaralı Zincir Bağlantısının Bağlanması1.25 "€6.55
TSUBAKI C2060H CONNECTING LINK Makaralı Zincir Baklalı Konveyör # c2060h | AE9NWL 6L517 C2060H BAĞLANTI BAĞLANTISIC2060H0.234 "Makaralı Zincir Bağlantısının Bağlanması1.5 "€8.35
TSUBAKI C2040 OFSET LINK Makaralı Zincir Baklalı Konveyör # c2040 | AE9NWN 6L519 C2040 OFSET BAĞLANTISIC20400.156 "Ofset Makaralı Zincir Bağlantısı1"€8.70
TSUBAKI C2050 OFSET LINK Makaralı Zincir Baklalı Konveyör # c2050 | AE9NWP 6L520 C2050 OFSET BAĞLANTISIC20500.2 "Ofset Makaralı Zincir Bağlantısı1.25 "€12.00
TSUBAKI C2060H OFSET LINK Makaralı Zincir Baklalı Konveyör # c2060h | AE9NWQ 6L521 C2060H OFSET BAĞLANTISIC2060H0.234 "Ofset Makaralı Zincir Bağlantısı1.5 "€17.59
TSUBAKI C2080H OFSET LINK Makaralı Zincir Baklalı Konveyör # c2080h | AE9NWR 6L522 C2080H OFSET BAĞLANTISIC2080H0.312 "Ofset Makaralı Zincir Bağlantısı2"€32.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI C2080H BAĞLANTI BAĞLANTI Makaralı Zincir Bağlantı Konveyörü #c2080h
€14.31 / Adet